Idéal lorsque une protection antistatique est nécessaire. Dotés d'un poignet roulé facilitant l'enfilage et le retrait, et contribuant à éviter les déchirures. Parfaits pour la restauration, la manipulation de petites pièces, les laboratoires, la peinture et le polissage, le nettoyage, l'entretien général et l'électronique. Fabriqués en vinyle transparent léger d'une épaisseur de 3,2 mil, homologué par la FDA et l'USDA. Offrent une dextérité et une souplesse maximales ; peuvent être portés à la main droite ou gauche ; longueur : 10. 100 gants par boîte. Le prix s'entend par boîte.
Gants en vinyle de qualité industrielle Safety Zone GVP9-1C, 3,2 mil, sans poudre, taille XL, transparents, 100 pièces par boîte
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$6.90
1
1
Disponible vers le2026
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Longueur | 9-1/4 po |
| Poids | 0 lb |
| Taille | XL |
| Longueur des poignets | 9-1/2 po |
| Épaisseur | 3.2 mil |
Détails du produit
| Type | Gants en vinyle |
| Couleur | Transparent |
| Demande | Industrie, restauration, laboratoires, peinture et polissage, électronique |
| Style de manchette | Perlé |
| Sans latex | Oui |
| Matériau | Vinyle |
| Type de poudre | Sans poudre |
| Description | Gants jetables en vinyle |
| Quantité par emballage | 100 |
| Référence fabricant | GVP9-XL-1 |
| Texture | Lisse |
| Niveau | Industriel |
| Marque | Zone de sécurité |
Conformité et certifications
| Certifications | Conforme à la réglementation fédérale relative au contact alimentaire (21 CFR, 170-199) |