Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB257810

Global Industrial Conteneur de transport et de stockage en plastique avec couvercle intégré, 57 cm (L) x 33 cm (l) x 33 cm (H), gris

Description du produit
Boîte de rangement en plastique avec couvercle intégré DC2213-12 22-3/8 x 13 x 13 Gris

Sûr, sécurisé et durable . Ce conteneur amélioré, doté d'un couvercle intégré entièrement en plastique, est à la pointe du secteur en matière de conception et de performances éprouvées. La charnière métallique traditionnelle a été remplacée par une charnière entièrement en plastique, plus sûre et plus résistante. Cette gamme de conteneurs d'expédition en plastique est plébiscitée par de nombreux acteurs du secteur de la distribution. Fabriqué en polyéthylène haute densité de qualité supérieure, ce conteneur de stockage amélioré est conçu pour expédier, stocker et distribuer des marchandises et des produits, même dans les environnements les plus exigeants. Grâce à sa nouvelle charnière en plastique, sans métal, ce conteneur est le plus sûr et le plus durable du marché. Ses bords surélevés permettent un empilage sécurisé. Le couvercle intégré permet également de réaliser des économies, tout en permettant d'emboîter les conteneurs vides lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Les poignées moulées sont équipées d'un loquet intégré pour la fixation de colliers de serrage. Ce conteneur de stockage en plastique offre une sécurité et une durabilité accrues, à un prix avantageux.

PRIX
$28.95

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarification
Acheter 1 unité - 11 unités
28.95
Acheter 12 unités - 23 unités
27.95Économisez1.00 (3)
Acheter 24 unités
26.95Économisez2.00 (7)
Expédié sous 1 jour ouvrable
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur22-3/8 po
Largeur13 po
Hauteur13 po
Dimensions (L x l x H)8 x 13 x 13 po
Longueur intérieure18-3/4 po
Largeur intérieure10-1/8 po
Hauteur intérieure11-3/4 po
Longueur intérieure du haut20 po
Largeur intérieure supérieure11-5/16 po
Longueur intérieure du bas18-3/4 po
Largeur intérieure du fond10-1/8 po
Longueur extérieure supérieure22-3/8 po
Largeur extérieure supérieure13 po
Longueur extérieure du fond18-3/4 po
Largeur extérieure inférieure10-5/8 po
Capacité de charge empilée225 lb
Capacité de charge45 lb
Poids6 lb

Détails du produit

Assemblage requisNon
MatérielPlastique
Référence fabricant257810
MarqueGlobal Industrial
Nombre de piles5
TypeConteneur à couvercle intégré
CouleurGris
StyleCharnière en plastique
CouvercleOui
Capacité1.40 ft³
Quantité par paquet1
Empiler et/ou imbriquerEmpiler

Conformité et certifications

CertificationsFDA