Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives SUCCÈS DE VENTE
Global Industrial

Référence :WB257809

Global Industrial Sac de transport et de rangement en plastique avec couvercle intégré, 55,5 x 38,7 x 32,7 cm, gris

Description du produit
✓ 1,7 pi3 capacité, pesant jusqu'à 50 lb
✓ Plastique polyéthylène haute densité de qualité supérieure approuvé par la FDA
✓ Empilables lorsqu'elles sont pleines et emboîtables à vide pour un gain de place

Le gris Global Industrial Le bac de stockage en plastique avec couvercle intégré est idéal pour le secteur de la distribution. Fabriqué en polyéthylène haute densité de qualité supérieure, ce conteneur est conçu pour l'expédition, le stockage et la distribution de marchandises et de produits dans des camions, des remorques, des conteneurs, etc. Les couvercles intégrés se replient à plat contre les côtés, permettant ainsi d'emboîter les bacs vides lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Ceci contribue à réduire les frais de retour et à optimiser l'espace de stockage. Les poignées moulées sont dotées d'un loquet intégré pour la fixation de colliers de serrage. Conforme aux normes FDA.

  • capacité de charge de 50 livres
  • Dimensions intérieures : 18 po x 12 3/16 po x 11 po
  • Les bords surélevés permettent un empilage sécurisé.
  • Les languettes d'emboîtement des demi-couvercles permettent à la poubelle de se fermer en toute sécurité.
  • Couvercle, parois intérieures et base renforcés
  • Empilables jusqu'à 5 unités de hauteur, avec une capacité de charge empilée de 113 kg (250 livres).
  • PRIX
    $29.95

    1
    1

    Bulk Pricing

    Quantité
    Tarification
    Acheter 1 unité - 11 unités
    29.95
    Acheter 12 unités - 23 unités
    28.95Économisez1.00 (3)
    Acheter 24 unités
    27.95Économisez2.00 (7)
    Expédié sous 1 jour ouvrable
    Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
    Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

    Poids et dimensions

    Longueur21-7/8 po
    Largeur15-1/4 po
    Hauteur12-7/8 po
    Dimensions (L x l x H)21-7/8 x 15-1/4 x 12-7/8 po
    Longueur intérieure18 po
    Largeur intérieure12-3/16 po
    Hauteur intérieure11 po
    Longueur intérieure du haut19-11/16 po
    Largeur intérieure supérieure14 po
    Longueur intérieure du bas18 po
    Largeur intérieure du fond12-3/16 po
    Longueur extérieure supérieure21-7/8 po
    Largeur extérieure supérieure15-1/4 po
    Longueur extérieure du fond18-7/8 po
    Largeur extérieure inférieure12-11/16 po
    Capacité de charge empilée250 lb
    Capacité de charge50 lb

    Détails du produit

    Assemblage requisNon
    MatérielPlastique
    Référence fabricant257809
    MarqueGlobal Industrial
    Nombre de piles5
    TypeConteneur à couvercle intégré
    CouleurGris
    StyleCharnière en plastique
    CouvercleOui
    Capacité1.70 ft³
    Quantité par paquet1
    Empiler et/ou imbriquerEmpiler

    Conformité et certifications

    CertificationsFDA