Boîte de rangement en plastique avec couvercle intégré DC2515-14 64,1 x 41,3 x 34,9 cm Gris
Sûr, sécurisé et durable . Ce conteneur amélioré, doté d'un couvercle intégré entièrement en plastique, est à la pointe du secteur en matière de conception et de performances éprouvées. La charnière métallique traditionnelle a été remplacée par une charnière entièrement en plastique, plus sûre et plus résistante. Cette gamme de conteneurs d'expédition en plastique est plébiscitée par de nombreux acteurs du secteur de la distribution. Fabriqué en polyéthylène haute densité de qualité supérieure, ce conteneur de stockage amélioré est conçu pour expédier, stocker et distribuer des marchandises et des produits, même dans les environnements les plus exigeants. Grâce à sa nouvelle charnière en plastique, sans métal, ce conteneur est le plus sûr et le plus durable du marché. Ses bords surélevés permettent un empilage sécurisé. Le couvercle intégré permet également de réaliser des économies, tout en permettant d'emboîter les conteneurs vides lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Les poignées moulées sont équipées d'un loquet intégré pour la fixation de colliers de serrage. Ce conteneur de stockage en plastique offre une sécurité et une durabilité accrues , à un prix avantageux.
Global Industrial
Référence :WB257812
Global Industrial Conteneur d'expédition et de stockage en plastique avec couvercle intégré 25-1/4 x 16-1/4 x 13-3/4 Gris
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$40.95était $45.95
Économisez $5.00 (11%)
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
| Longueur | 25-1/4 po |
| Largeur | 16-1/4 po |
| Hauteur | 13-3/4 po |
| Dimensions (L x l x H) | 25-1/4 x 16-1/4 x 13-3/4 po |
| Longueur intérieure | 21-11/16 po |
| Largeur intérieure | 12-3/4 po |
| Hauteur intérieure | 12-1/4 po |
| Longueur intérieure du haut | 23-1/4 po |
| Largeur intérieure supérieure | 14-1/2 po |
| Longueur intérieure du bas | 21-11/16 po |
| Largeur intérieure du fond | 12-3/4 po |
| Longueur extérieure supérieure | 25-1/4 po |
| Largeur extérieure supérieure | 16-1/4 po |
| Longueur extérieure du fond | 22 po |
| Largeur extérieure inférieure | 13-1/4 po |
| Capacité de charge empilée | 225 lb |
| Capacité de charge | 45 lb |
| Poids | 7 lb |
Détails du produit
| Assemblage requis | Non |
| Matériel | Plastique |
| Référence fabricant | 257812 |
| Marque | Global Industrial |
| Nombre de piles | 5 |
| Taper | Conteneur à couvercle intégré |
| Couleur | Gris |
| Style | Charnière en plastique |
| Couvercle | Oui |
| Capacité | 2.20 ft³ |
| Quantité par paquet | 1 |
| Empiler et/ou imbriquer | Empiler |
Conformité et certifications
| Certifications | FDA |