Conteneur de stockage en plastique - Couvercle intégré DC2420-12 23-3/4 x 19-1/4 x 12-1/2 Gris
Sûr, fiable et durable. Ce conteneur amélioré, entièrement en plastique et doté d’un couvercle intégré, est à la pointe du secteur en matière de conception et de performances éprouvées. La charnière métallique traditionnelle a été supprimée et remplacée par une charnière entièrement en plastique, plus sûre et plus résistante. Cette gamme de conteneurs d’expédition en plastique est plébiscitée par une grande partie du secteur de la distribution. Fabriqué à partir de polyéthylène haute densité de qualité supérieure, ce conteneur de stockage amélioré est conçu pour expédier, stocker et distribuer des marchandises et des produits dans les environnements les plus difficiles. La toute nouvelle conception de la charnière en plastique garantit l’absence totale de métal au niveau de la charnière du conteneur, ce qui en fait le conteneur le plus sûr et le plus durable du marché. Les bords surélevés permettent un empilage sécurisé. Le conteneur à couvercle intégré permet également de réaliser des économies tout en permettant d’emboîter les conteneurs vides les uns dans les autres lorsqu’ils ne sont pas utilisés. Les poignées moulées sont dotées d’un loquet intégré permettant d’y fixer des attaches de câble pour plus de sécurité. Le conteneur de stockage en plastique « Best Value » offre une sécurité et une durabilité accrues, le tout à un excellent rapport qualité-prix.
N’est pas livré avec la charnière en plastique illustrée sur les images.
Global Industrial
Référence :WB257813
Global Industrial Bac de transport et de stockage avec couvercle en plastique intégré, 23-3/4" x 19-1/4" x 12-1/2", gris
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$47.95
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
| Longueur | 23-3/4 po |
| Largeur | 19-1/2 po |
| Hauteur | 12-1/2 po |
| Dimensions (L x l x H) | 23 3/4 x 19 1/2 x 12 1/2 pouces |
| Longueur intérieure | 20-3/4 po |
| Largeur intérieure | 16-3/4 po |
| Hauteur intérieure | 11 po |
| Longueur intérieure du haut | 22-1/8 po |
| Largeur intérieure supérieure | 18-1/8 po |
| Longueur intérieure du bas | 20-3/4 po |
| Largeur intérieure du fond | 16-3/4 po |
| Longueur extérieure du haut | 23-7/8 po |
| Largeur extérieure supérieure | 19-1/2 po |
| Longueur extérieure du fond | 21-7/8 po |
| Largeur extérieure au bas | 17-3/8 po |
| Capacité de charge empilée | 250 lb |
| Capacité de charge | 50 lb |
| Poids | 8 lb |
Détails du produit
| Montage requis | Non |
| Matériau | Plastique |
| Référence fabricant | 257813 |
| Marque | Global Industrial |
| Nombre de piles | 5 |
| Type | Récipient à couvercle intégré |
| Couleur | Gris |
| Style | Charnière en plastique |
| Couvercle | Oui |
| Capacité | 2.40 ft³ |
| Quantité par emballage | 1 |
| Empiler et/ou emboîter | Pile |
Conformité et certifications
| Certifications | FDA |