Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives SUCCÈS DE VENTE
Global Industrial

Référence :WB257814

Global Industrial Conteneur d'expédition et de stockage avec couvercle intégré, 69,2 cm x 44,8 cm x 31,8 cm, gris

Description du produit
✓ Le conteneur permet d'emboîter les conteneurs vides lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
✓ Les bords surélevés permettent un empilage sécurisé
✓ Un loquet intégré aux poignées permet d'utiliser des serre-câbles pour plus de sécurité

Simplifiez l'accès aux informations sur le stockage des conteneurs maritimes grâce à notre Global Industrial Le conteneur d'expédition et de stockage avec couvercle intégré est un choix de premier ordre pour de nombreux acteurs du secteur de la distribution. Ce conteneur amélioré, entièrement en plastique et doté d'un couvercle intégré, offre une conception et des performances éprouvées qui le placent à la pointe de l'industrie. Fabriqué en polyéthylène haute densité de qualité supérieure, ce conteneur de stockage optimisé est conçu pour expédier, stocker et distribuer des marchandises et des produits même dans les environnements les plus exigeants. Grâce à sa nouvelle charnière en plastique, sans métal, ce conteneur est le plus sûr et le plus durable du marché. Il offre ainsi une sécurité et une durabilité accrues, le tout à un prix avantageux.

PRIX
$45.95

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarification
Acheter 1 unité - 12 unités
45.95
Acheter 13 unités - 48 unités
43.95Économisez2.00 (4)
Acheter 49 unités
42.95Économisez3.00 (7)
Expédié sous 1 jour ouvrable
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur27-3/16 po
Largeur17-5/8 po
Hauteur12-1/2 po
Dimensions (L x l x H)27-3/16 x 17-5/8 x 12-1/2 po
Longueur intérieure23-3/4 po
Largeur intérieure13-7/8 po
Hauteur intérieure11 po
Longueur intérieure du haut25-1/8 po
Largeur intérieure supérieure15-1/2 po
Longueur intérieure du bas23-3/4 po
Largeur intérieure du fond13-7/8 po
Longueur extérieure supérieure27-1/4 po
Largeur extérieure supérieure17-1/8 po
Longueur extérieure du fond24-3/8 po
Largeur extérieure inférieure14-11/16 po
Capacité de charge empilée250 lb
Capacité de charge50 lb
Poids8 lb

Détails du produit

Assemblage requisNon
MatérielPlastique
Référence fabricant257814
MarqueGlobal Industrial
Nombre de piles5
TypeConteneur à couvercle intégré
CouleurGris
StyleCharnière en plastique
CouvercleOui
Capacité2.50 ft³
Quantité par paquet1
Empiler et/ou imbriquerEmpiler

Conformité et certifications

CertificationsFDA