Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB238148

Global Industrial Sac de transport et de rangement en plastique avec couvercle intégré, 71,4 cm x 52,7 cm x 39,7 cm, gris

Description du produit
Boîte de rangement en plastique avec couvercle intégré DC2820-15 28-1/8 x 20-3/4 x 15-5/8 Gris

Sûr, sécurisé et durable . Ce conteneur amélioré, doté d'un couvercle intégré entièrement en plastique, est à la pointe du secteur en matière de conception et de performances éprouvées. La charnière métallique traditionnelle a été remplacée par une charnière entièrement en plastique, plus sûre et plus résistante. Cette gamme de conteneurs d'expédition en plastique est plébiscitée par de nombreux acteurs du secteur de la distribution. Fabriqué en polyéthylène haute densité de qualité supérieure, ce conteneur de stockage amélioré est conçu pour expédier, stocker et distribuer des marchandises et des produits, même dans les environnements les plus exigeants. Grâce à sa nouvelle charnière en plastique, sans métal, ce conteneur est le plus sûr et le plus durable du marché. Ses bords surélevés permettent un empilage sécurisé. Le couvercle intégré permet également de réaliser des économies, tout en permettant d'emboîter les conteneurs vides lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Les poignées moulées sont équipées d'un loquet intégré pour la fixation de colliers de serrage. Ce conteneur de stockage en plastique offre une sécurité et une durabilité accrues , à un prix avantageux.

PRIX
$78.95

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarification
Acheter 1 unité - 11 unités
78.95
Acheter 12 unités - 23 unités
74.95Économisez4.00 (5)
Acheter 24 unités
73.95Économisez5.00 (6)
Expédié le jour même
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur28-1/8 po
Largeur20-3/4 po
Hauteur15-5/8 po
Dimensions (L x l x H)28-1/8 x 20-3/4 x 15-5/8 po
Longueur intérieure25 po
Largeur intérieure18 po
Hauteur intérieure14 po
Longueur intérieure du haut26 po
Largeur intérieure supérieure19 po
Longueur intérieure du bas25 po
Largeur intérieure du fond18 po
Longueur extérieure supérieure28-1/8 po
Largeur extérieure supérieure20-3/4 po
Longueur extérieure du fond25-3/4 po
Largeur extérieure inférieure18-3/4 po
Capacité de charge empilée300 lb
Capacité de charge60 lb
Poids13 lb

Détails du produit

Assemblage requisNon
MatérielPlastique
Référence fabricant238148
MarqueGlobal Industrial
Nombre de piles5
TaperConteneur à couvercle intégré
CouleurGris
StyleCharnière en plastique
CouvercleOui
Capacité3.80 ft³
Quantité par paquet1
Empiler et/ou imbriquerEmpiler

Conformité et certifications

CertificationsFDA