Kit de séparation pour tiroir de 10 cm (4 po) de hauteur du meuble à tiroirs modulaire Global Industrial™ de 91 cm (36 po) de largeur x 61 cm (24 po) de profondeur, bleu
Kit de séparateurs métalliques pour armoires modulaires Global™, 91,4 cm (L) x 61 cm (P), comprenant 4 cloisons longues et 6 séparateurs courts. Les cloisons divisent les tiroirs en rangées, et les séparateurs définissent des compartiments à l'intérieur de ces rangées. Les cloisons et les séparateurs sont réglables pour une subdivision flexible des tiroirs et une densité de rangement maximale. Les cloisons se fixent à l'aide des vis fournies. Espacement des cloisons : 16,5 cm. Couleur bleue. Compatible avec les tiroirs de dimensions intérieures suivantes : 80,6 cm (L) x 45,5 cm (P) x 7 cm (H).
Global Industrial
Référence :WB298453
Kit de séparation pour tiroir de 10 cm (4 po) de hauteur du meuble à tiroirs modulaire Global Industrial™ de 91 cm (36 po) de largeur x 61 cm (24 po) de profondeur, bleu
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$64.95était $76.95
Économisez $12.00 (16%)
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
| Largeur | 31-5/8 po |
| Profondeur | 18 po |
| Hauteur | 2-3/4 po |
Détails du produit
| Matériel | Acier |
| Type de construction | Non assemblé |
| Couleur | Bleu |
| Référence fabricant | 298453 |
| À utiliser avec | Tiroirs de 4 pouces de hauteur |
| Marque | Global Industrial |