Kit de séparation pour tiroir de 12,7 cm (5 po) de hauteur du meuble à tiroirs modulaire Global Industrial™ de 91,4 cm (36 po) de largeur x 61 cm (24 po) de profondeur, bleu
Kit de séparateurs métalliques pour armoires modulaires Global™, 91,4 cm (L) x 61 cm (P), comprenant 4 cloisons longues et 6 séparateurs courts. Les cloisons divisent les tiroirs en rangées, et les séparateurs définissent des compartiments à l'intérieur de ces rangées. Les cloisons et les séparateurs sont réglables pour une subdivision flexible des tiroirs et une densité de rangement maximale. Les cloisons se fixent à l'aide des vis fournies. Espacement des cloisons : 16,5 cm. Couleur bleue. Compatible avec les tiroirs de 12,7 cm de hauteur. Hauteur réelle du produit : 9,8 cm. Dimensions intérieures des tiroirs : 80,6 cm (L) x 45,5 cm (P) x 9,5 cm (H).
Global Industrial
Référence :WB298454
Kit de séparation pour tiroir de 12,7 cm (5 po) de hauteur du meuble à tiroirs modulaire Global Industrial™ de 91,4 cm (36 po) de largeur x 61 cm (24 po) de profondeur, bleu
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$91.95
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
| Largeur | 31-5/8 po |
| Profondeur | 18 po |
| Hauteur | 3-3/4 po |
Détails du produit
| Matériel | Acier |
| Type de construction | Non assemblé |
| Couleur | Bleu |
| Référence fabricant | 298454 |
| À utiliser avec | Tiroirs de 5 pouces de hauteur |
| Marque | Global Industrial |