Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives SUCCÈS DE VENTE
Global Industrial

Référence :WB298455

Kit de séparation pour tiroir de 15 cm (6 po) de hauteur du meuble à tiroirs modulaire Global Industrial™ de 91 cm (36 po) de largeur x 61 cm (24 po) de profondeur, bleu

Description du produit
Kit de séparation pour tiroir de 15 cm (6 po) de hauteur du meuble à tiroirs modulaire Global Industrial™ de 91 cm (36 po) de largeur x 61 cm (24 po) de profondeur, bleu

Kit de séparateurs métalliques pour armoires modulaires Global™, 91,4 cm (L) x 61 cm (P), comprenant 4 cloisons longues et 6 séparateurs courts. Les cloisons divisent les tiroirs en rangées, et les séparateurs définissent des compartiments à l'intérieur de ces rangées. Les cloisons et les séparateurs sont réglables pour une subdivision flexible des tiroirs et une densité de rangement maximale. Les cloisons se fixent à l'aide des vis fournies. Espacement des cloisons : 16,5 cm. Couleur bleue. Compatible avec les tiroirs de dimensions intérieures suivantes : 80,6 cm (L) x 45,5 cm (P) x 12,1 cm (H).

PRIX
$95.95
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
Largeur31-5/8 po
Profondeur18 po
Hauteur4-3/4 po

Détails du produit

MatérielAcier
Type de constructionNon assemblé
CouleurBleu
Référence fabricant298455
À utiliser avecTiroir de 6 pouces de hauteur
MarqueGlobal Industrial