Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Scilogex

Référence :WBB880196

Référence fabricant : 913023419999

Centrifugeuse clinique numérique LCD SCILOGEX DM0412, rotor 8 places, 110-240 V, 50/60 Hz

Description du produit
La centrifugeuse clinique DM0412 est idéale pour la séparation du sérum, du plasma, de l'urée, des échantillons de sang, du PRF et pour les applications de routine dans les laboratoires hospitaliers et de recherche. La DM0412 est conforme aux normes et réglementations internationales de sécurité. Les centrifugeuses cliniques SCILOGEX sont certifiées CE, cTUVus et FCC. Test MCA selon la norme IEC/EN 61010-2-20. Conforme aux exigences de la norme EN 61010-2-101:2002 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (DIV). La centrifugeuse clinique SCILOGEX DM0412 est adaptée aux applications de petits volumes. Elle est fournie avec un rotor incliné pouvant contenir jusqu'à 8 tubes à vide de 15 ml ou 12 tubes de 10 ml/7 ml/5 ml. Elle est largement utilisée en médecine et en médecine vétérinaire pour la centrifugation d'échantillons de sang et d'urine, ainsi que pour l'analyse qualitative d'échantillons d'eau et de sol. Ces centrifugeuses sont également utilisées dans les universités et autres instituts de recherche.

Caractéristiques:
  • Programmation facile pour une grande précision de contrôle de la vitesse
  • Le processeur contrôle tous les paramètres de fonctionnement, y compris la vitesse et le temps.
  • La vitesse du rotor peut être réglée et affichée en tr/min ou en force G.
  • Le fonctionnement peut être programmé pour une durée allant de 30 secondes à 99 minutes ou en continu.
  • Le chronomètre se déclenche une fois la vitesse réglée atteinte, ce qui rend le temps de séparation plus précis.
  • Freinage en douceur à basse vitesse avec séparation efficace
  • Les paramètres peuvent être modifiés une fois la vitesse définie atteinte.
  • Des rotations rapides sont possibles en maintenant la touche PULSE enfoncée.
  • Le couvercle à verrouillage électrique et à ouverture automatique permet de gagner du temps de traitement et d'éviter la surchauffe des échantillons.
  • Utilisation simple grâce à un menu intuitif, un écran LCD rétroéclairé facile à lire et une alerte sonore.
  • Rotor en plastique haute résistance et excellente technologie d'équilibrage pour un fonctionnement silencieux et stable
  • Moteurs CC sans balais sans entretien pour une accélération rapide et sans effort du rotor à la vitesse de consigne
  • Autodiagnostic automatique au démarrage affichant la durée de fonctionnement cumulée et les derniers paramètres d'exécution
  • Livré avec des adaptateurs et des bouchons pour tous les tubes listés ci-dessous
  • Homologué cTUVus pour UL et CSA
  • Garantie limitée de 2 ans
PRIX
$1,495.00

1
1
Expédié sous 5 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur10 po
Largeur11 po
Hauteur5 po
Poids14 lb

Détails du produit

Vitesse maximale4500 rpm
TypeCentrifuger
Rotor8 tubes à centrifuger de 15 ml
CouleurBlanc
Hertz50/60 Hz
Durée d'exécution30 secondes - 99 minutes/continu
Tension240 V
DescriptionCentrifugeuse clinique DM0412
Quantité par paquet1
Référence fabricant913023419999
Max RCF2490 xg
MarqueScilogex

Garantie

Garantie2 année

Conformité et certifications

CertificationsCE, UL, IVD