Prix : 3 749,00 $
Les clients ont également été consultés
Le DM1424 Hematocrit Centrifuge avec rotor AC24P est utilisé pour la détermination des fractions de volume d'érythrocytes dans le sang à des fins diagnostiques et des tests de dopage et aussi pour la séparation du micro-sang et des solutions. Il est utilisé pour la détermination photométrique de la teneur en bilirubine dans les échantillons de sang nouveau-né. La centrifugeuse hématocit avec rotor de tube A24-2P, peut être utilisée pour l'extraction de l'ADN et de l'ARN. Le DM1424 est conforme aux règlements et normes de sécurité internationales.
La centrifugeuse SCILOGEX DM1424 est certifiée CE, cTUVus et FCC. Test MCA selon IEC/EN61010-2-20, y compris les tests anti-déflagrant et bio-safe. Passé EN61010-2-101:2002 exigences pour les diagnostics in vitro (IVD) équipement médical.
Caractéristiques :
- Contrôle précis de la vitesse et du temps séparément, excellente performance
- Fonctionnement facile avec menu intuitif
- CPU contrôle tous les paramètres de fonctionnement, y compris la vitesse et le temps
- RPM ou G-force peut être réglé et affiché
- Le fonctionnement peut être chronométré de 30 secondes à 99 minutes ou le fonctionnement continu
- La minuterie commence une fois que la vitesse de jeu est atteinte, de sorte que le temps de séparation est plus précis
- Freinage doux à basse vitesse avec séparation efficace
- Les paramètres peuvent être modifiés après que la vitesse de l'ensemble a été atteinte
- Des rotations rapides sont possibles en appuyant et en tenant la clé PULSE
- Relâchez automatiquement le couvercle lorsque l'opération s'est arrêtée pour gagner du temps de traitement
- Affichage de traitement LCD rétroéclairé facile à lire et alerte sonore
- Peut être accéléré et maintenu à la vitesse
- Rotor hematocrit en aluminium haute résistance inclus (rotor à angle fixe optionnel pour tubes de 1,5/2,0 ml)
- Rotor Hematocrit : 24 max capillaire. vitesse: 12000 tr/min
- Moteur sans brosse accélère rapidement et sans effort le rotor pour définir la vitesse
- Rotor de tube : 1,5/2mL x 24 max. vitesse: 14000 tr/min
- Garantie limitée de 2 ans
Poids &Dimensions
- Largeur 11 in (27,94 cm)
- Hauteur 11 in (27,94 cm)
- Poids 22 lbs (10 kg)
- Longueur 15 in (38,1 cm)
Détails du produit
- Temps d’exécution 30 Secs - 99 Mins/Continu
- FCR maximal 18620 xg
- Tension 110-120 V
- Description DM1424 Hématocrite centrifugeuse
- Vitesse maximale 14000 rpm
- Type de moteur DC sans brosse
- Type Centrifugeuse
- Quantité par paquet 1
- Marque Scilogex
- hertz 50/60 Hz
- Rotor 24 x Tubes capillaires
- Numéro de référence du fabricant 912025539999
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 2 ans
Conformité et certifications
- Certifications CE, cTUVus, FCC, IVD
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Lunettes de sécurité ™ OTG, objectif/cadre clair, qté par paquet : 10
Article nº : 708400
Pas encore évalué
26,40 $
Global Industrial™ Splash Guard, Grand, 4-1/2"L x 23-1/2"P x 18"H, Clair
Article nº : 732135
Pas encore évalué
149,95 $
Bouclier de protection individuelle global industriel™ pour petits, 8 « L x 10 " P x 18 « H, Clair
Article nº : 732138
Pas encore évalué
74,95 $
SCILOGEX DM1424 hématocrite centrifugeuse, avec Rotor d’hématocrite AC24P, 110-120V, 50 / 60Hz
3749,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires