VENTE
Master Lock

Référence :WBB313978

Référence fabricant : 497A

Étiquettes de consignation de sécurité Master Lock® « Ne pas utiliser », en anglais, 12/sachet, 497A

Description du produit
Les étiquettes de sécurité robustes Master Lock® n° 497A sont fabriquées en polyester laminé durable, résistant à l'eau, à la graisse et aux températures extrêmes. Leur construction robuste leur permet de supporter plus de 50 cycles de chauffage. lb Force de traction de 23 kg pour respecter la norme de consignation/déconsignation de l'OSHA. L'œillet en laiton de 11 mm de diamètre accepte tous les cadenas de sécurité. Les étiquettes sont personnalisables avec le nom, le service et la date d'achèvement prévue.

Caractéristiques

  • Étiquettes anglaises robustes
  • Étiquettes de sécurité anglaises robustes de 146 mm (5-3/4 po) de haut x 79 mm (3-1/8 po) de large
  • Œillet en laiton de 7/16 po (11 mm) de diamètre, compatible avec tous les cadenas de sécurité.
  • Conforme à la norme de consignation/déconsignation de l'OSHA
  • Le stratifié en polyester durable résiste à l'eau, à la graisse et aux températures extrêmes.
  • Sa construction robuste résiste à plus de 50 lb Force d'arrachement de 23 kg (conforme aux exigences de l'OSHA)
  • Personnaliser avec le nom, le service et la date d'achèvement prévue
  • Un article se compose d'un sac contenant 12 étiquettes et 12 attaches.


PRIX PROMOTIONNEL
$31.95

était $34.95
Économisez $3.00 (9%)
1
1
Économisez 15 % sur les réapprovisionnements automatiques

Le réapprovisionnement automatique de GlobalIndustrial.ca vous assure de ne jamais manquer de produits essentiels pour vous faciliter la vie.
  • Éliminer le besoin de rappels et de commandes répétitives.
  • Personnalisez la fréquence de vos commandes, le calendrier de livraison et la quantité en quelques clics.
  • Automatique courriel Les notifications vous tiennent informé avant chaque commande.
  • C'est entièrement GRATUIT et vous pouvez annuler à tout moment depuis votre profil.
Expédié le jour même
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur3 po
Hauteur5-3/4 po
Poids0.3 lb

Détails du produit

TypeÉtiquettes d'identification
MatérielStratifié polyester
Quantité par paquet12
DescriptionDanger - Ne pas utiliser
CouleurMulticolore
Référence fabricant497A
MarqueMaster Lock