Souvent achetés ensemble
Prix : 644,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Lumière de camion de quai
Le montage mural lampe de quai est construit de manière robuste avec un boîtier en acier soudé pour résister aux incidents d’amarrage. Facile à positionner, l’ampoule halogène de printemps monté 117 watt se déplace sur un tube flexible 42" L en acier inoxydable et est protégée avec un objectif de sécurité. Comprend un disjoncteur, le ventilateur de refroidissement et la prise de terre. 1 an de garantie limitée.
Le montage mural lampe de quai est construit de manière robuste avec un boîtier en acier soudé pour résister aux incidents d’amarrage. Facile à positionner, l’ampoule halogène de printemps monté 117 watt se déplace sur un tube flexible 42" L en acier inoxydable et est protégée avec un objectif de sécurité. Comprend un disjoncteur, le ventilateur de refroidissement et la prise de terre. 1 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Atteindre 42 in (106,68 cm)
Détails du produit
- Type Lumière de dock col de cygne
- Marque Versa-Lumière
- Type d’ampoule Halogène
- Tension 115 V
- Assemblage requis Non
- Matériau Inox/acier
- Nombre d’armes 1
- Numéro de référence du fabricant VL0425X
- Puissance en watts 117 W
- Couleur Jaune
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Ventilateur de quai de chargement industriel™ mondial, sortie multidirectionnelle, 1000 CFM, 115V
Article nº : 293175
Pas encore évalué
829,00 $
2 099,00 $
Économisez 115,00 $ avec ce produit comparable
Versa-Light VL0425X Dock Light 42" L Reach
644,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires