Prix : 399,95 $
Les clients ont également été consultés
Idéal pour les parcs de chien, parcs publics, communautés appartement, aires de loisirs, Hôtels, terrains de camping et de nombreux autres espaces extérieurs. L’aluminium DOGIPOT® poubelle avec couvercle est un résistant, forêt vert poudre enduit 10 gallon aluminium poubelle avec un couvercle joint articulé aluminium. Il peut être post ou mur monté et est un outil pratique et polyvalent pour permettre aux chiens propriétaires de se défaire des déchets sacs chien. Il est identique à l’acier DOGIPOT® poubelle avec couvercle dans la conception et la robustesse, mais il a les avantages résistant aux intempéries de l’aluminium. Ce modèle peut se substituer à l’acier DOGIPOT® poubelle avec couvercle avec l’aluminium DOGIPOT® Pet Stations généralement moyennant des frais supplémentaires. Chaque DOGIPOT en aluminium® Trash Receptacle comprend une (1) boîte de 50 comte DOGIPOT® Sacs poubelles Liner (10 gallons).
Poids &Dimensions
- Profondeur 11-1/2 po (29,21 cm)
- Largeur 11-1/2 po (29,21 cm)
- Hauteur 31 in (78,74 cm)
- Poids 23 lbs (10,45 kg)
Détails du produit
- Type Réceptacle de chien
- Type de sac Trash Liners
- Marque DOGIPOT
- Description Contenant à déchets 10 gallon
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant 1206A-L
- Nombre de sacs inclus 50 réceptacle Liners
- Couleur Vert
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Heavy Duty Black Trash Liners, 1,5 Mil, 13 Gallon, 50/Box
Article nº : 695813
Pas encore évalué
41,95 $
Global Industrial™ poubelle extérieure en acier lattes avec couvercle plat, 36 gallons, noir
Article nº : 237726BK
Pas encore évalué
955,00 $
DOGIPOT® en-tête Pak chien pendaison déchets sac distributeur avec 400 sacs
Article nº : 277462
Pas encore évalué
249,95 $
Chaise empilable d’extérieur en résine industrielle™ Global, blanc, qté par paquet : 4
Article nº : 695518
Pas encore évalué
439,80 $
Banc de parc industriel™ mondial de 4 pieds avec dossier, vert
Article nº : 240125GN
Pas encore évalué
529,00 $
DOGIPOT® 10 Gallon aluminium extérieur chien poubelle
399,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires