Chariot pour conteneurs «
»
Conteneurs à déchets carrés de 28 et 40 gallons
Ce chariot équipé de 5 roulettes pivotantes permet de déplacer les conteneurs «Rubbermaid Brute» sans avoir à les soulever. Se fixe sous le conteneur pour un montage facile. Capacité : 350 lb. Structure en mousse noire. Prix à l'unité. Vendu à l'unité.
Chariot pour poubelles carrées Rubbermaid Brute de 28 et 40 gallons
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$169.95
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
| Largeur | 17-1/4 po |
| Profondeur | 17-1/4 po |
| Hauteur | 6-1/4 po |
| Poids | 7 lb |
Détails du produit
| Montage requis | Non |
| Type | Chariot pour poubelle |
| Couleur | Noir |
| Type d'accessoire | Dolly |
| À utiliser avec | Conteneurs carrés Rubbermaid Brute de 28 et 40 gallons |
| Capacité | 40 gal |
| Matériau | Plastique |
| Quantité par emballage | 1 |
| Référence fabricant | 353000 |
| Forme | Carré |
| Marque | Rubbermaid |