Prix : 139,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Cadre de porte garde, 3" aile, 4' L, lin blanc
Un dispositif de retenue aluminium résistant prend en charge une couverture rigide en vinyle qui offre plus de solidité et de protection. Avec une protection d’aile 3" est installé sur votre chambranle métallique existante. Disponible dans une variété de hauteurs. Choix de couleurs standard 60 permet de garde assortir le décor environnant.
Un dispositif de retenue aluminium résistant prend en charge une couverture rigide en vinyle qui offre plus de solidité et de protection. Avec une protection d’aile 3" est installé sur votre chambranle métallique existante. Disponible dans une variété de hauteurs. Choix de couleurs standard 60 permet de garde assortir le décor environnant.
Poids &Dimensions
- Taille de l’aile 3 in (7,62 cm)
- Longueur 4 pi (1,22 m)
Détails du produit
- Type Vinyle
- Marque Pawling
- Quantité par paquet 1
- Emplacement de montage Forés
- Description Garde de cadre de porte
- Protection Med-Heavy
- Numéro de référence du fabricant DFG 30 4 301
- Couleur Lin blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Cadre de porte garde, 3" aile, 4' L, lin blanc
139,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires