Prix : 605,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
2255 gouttes de courrier - Encastrée montée - Accès privé
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- Gouttes de mail pour accès privé
- Peut être utilisé pour la distribution du courrier USPS porte résidentielle
- Construit de 1/4" 20 et plat en aluminium épais en acier épaisseur
- Fonctionnalité une poudre durable enduite finition disponible en aluminium, de laiton, de vert, de grès et de bronze
- Disposent d’un ressort (11" W x 4" H) rabat de courrier et un arrêt de volet courrier réglable
- Dimensions de l’appareil : 14" W x 7" H x 6" D
- Ouverture brute : 12-1/4 '' W x 5-1/2 '' H
Poids &Dimensions
- Profondeur 6 in (15,24 cm)
- Largeur 14 in (35,56 cm)
- Largeur d’ouverture 11 in (27,94 cm)
- Hauteur d’ouverture 4 in (10,16 cm)
- Hauteur 7 in (17,78 cm)
- Poids 10 lbs (4,55 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Mur & porte montée
- Assemblage requis Non
- Type d’accès Privé
- Type de verrou Aucun verrou
- Type Accès avant
- Quantité par paquet 1
- Série 2255 Series Mail Drop
- Matériau Aluminium
- Style Boîte de courrier de porte Drop Box non gravé
- Numéro de référence du fabricant 2255ALM
- Couleur Aluminium
Garantie
- Garantie 3 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Porte Mail Drop Slot 2255ALM - Aluminium
605,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires