Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
coché



Wesco

Référence :WB202107

Référence fabricant : 272340

Ventilateur et éclairage de quai à double bras avec une portée de 40" L

Description du produit
LUMINAIRE DE QUAI AVEC VENTILATEUR «

» Éclaire les zones de chargement et de déchargement difficiles d’accès. Le bras en acier à double entretoise, très résistant, offre une rigidité supérieure, empêche l’affaissement et est articulé pour faciliter l’extension. Se replie de manière compacte pour le rangement. Le frein de pivot réglable maintient la position. Cordon d’alimentation robuste de 115 V avec mise à la terre (nécessite une installation câblée). Conforme aux exigences de l’OSHA. Finition en émail cuit au four pour une longue durée de vie. Le ventilateur/la lampe refroidit et éclaire simultanément. Ventilateur à haute vitesse de 18" de diamètre assurant un débit de 4 000 CFM. Moteur à deux vitesses de 3,2 A à lubrification permanente. Les pales en aluminium améliorent la circulation de l’air et sont protégées par un garde-pales chromé. L’ampoule encastrée avec douille à ressort optimise la sécurité. À utiliser avec une ampoule PAR 38 de 150 watts ou une ampoule R40 de 300 watts (non fournies). Portée de 40".

PRIX
Contactez-nous pour connaître nos tarifs

1.888.645.0878

Expédié sous 10 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Poids42 lb
Diamètre du ventilateur18 po
Portée40 po

Détails du produit

Montage requisNon
TypeLampe et ventilateur de quai sur bras
Nombre de branches2
CouleurJaune
Puissance300 W
Tension115 V
CFM élevé4000 CFM
MatériauAcier
DescriptionVentilateur à double bras
Référence fabricant272340
Type d'ampoulePar 38 / R40 (non inclus)
MarqueWesco