Prix : 1 155,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le support de solution à double vasque de Blickman avec attelle peut être utilisé dans de nombreuses zones de l’hôpital. Sa hauteur est dans la zone de sécurité pour réduire le stress du dos et est compatible avec les hauteurs de table chirurgicale. Il contient deux bassins de solution de 8 à 1/2 litres et est disponible avec une étagère inférieure. Les pare-chocs en caoutchouc sont stratégiquement situés à l’intérieur de l’anneau pour réduire le bruit du contact métal-métal. Le support roule silencieusement sur des roulettes pivotantes. Les pièces peuvent être vendues séparément.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Toute la construction en acier inoxydable
- Hauteur ergonomique compatible avec la table chirurgicale et se trouve dans la zone de sécurité pour réduire le stress du dos.
- H pour le soutien, la stabilité et l’utilité.
- Roulettes en caoutchouc 2 » pour la mobilité.
- Deux bassins amovibles de solution de 8,5 qt.
- Jante intérieure en caoutchouc.
- Bassin de solution vendu séparément
- Modèle conditionnel MR disponible
Poids &Dimensions
- Largeur 29 in (73,66 cm)
Détails du produit
- Type Stands de solutions
- Quantité par paquet 1
- Marque Blickman
- Description Support de solution à double vasque avec corset en H
- Assemblage requis Non
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant 0727808100
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Blickman Double Basin Solution Stand w / H Brace, acier inoxydable, 29 « Wx15"Dx33"H, 8,5 Qt Cap.
1155,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit