Pour les grands événements communautaires en extérieur où le lavage des mains est indispensable. Chariot lave-mains portable, 2 compartiments, porte d'accès verrouillable, (2) réservoirs d'eau propre amovibles de 5 gallons et (2) réservoirs d'eaux usées amovibles de 7,5 gallons, interrupteur à pédale. dosseret Avec distributeurs de savon et d'essuie-mains, construction en acier inoxydable, 120 V/60 Hz/monophasé, cordon de 3,65 m, chauffe-eau et pompe à eau, homologué NSF, CSA et UL. Numéro de pièce du fabricant : CV-PHS-2C. Fabriqué au Canada.
Lavabo portable à double cuve Crown Verity pour eau froide
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$5,799.00
1
1
Expédié sous 5 jours ouvrés
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Largeur | 34.35 po |
| Profondeur | 25.25 po |
| Hauteur | 47.75 po |
| Largeur du compartiment | 34-3/8 po |
| Profondeur du compartiment | 25-1/4 po |
Détails du produit
| Style | Froid |
| Matériel | Acier inoxydable |
| Description | Station de lavage des mains portable |
| Couleur | Gris |
| À utiliser avec | Commercial |
| Marque | Crown Verity |
Conformité et certifications
| Certifications | cUL, cETL, CSA, NSF |