Prix : 32,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Clé à cliquet Proto® Double Box 1/2 » x 9/16 » - 6 points
La finition de poli complet fournit la résistance de corrosion et les surfaces faciles à nettoyer. Construit dans l'anneau de soutènement dans chaque roue à cliquet ajoute de la vitesse et de la commodité pour une plus grande accessibilité. Longueur plus courte pour l'accès aux espaces de travail confinés. La clé s'aligne avec la fixation. L’extrémité de la boîte à 6 points permet une grande clé à la zone de contact de la fixation, ce qui aide à empêcher l’arrondi de la fixation. Correspond à 4, 6 et 12 point de fixations.
Poids &Dimensions
- Taille de l’ouverture 1/2, 9/16 in
- Gamme de tailles d’ouverture 1/2" au 5/8"
- Longueur 6-7/8 po (17,46 cm)
- Gamme de longueur totale 6-1/64" à 8"
- Taille 1/2, 9/16 in
Détails du produit
- Interrupteur à bascule réversible Non
- Système de mesure SAE (fractionnaire)
- Points de douille/clé 6
- Type d’ouverture Double boîte
- Type Clé à douille de fin
- Marque Proto
- Impact a approuvé Non
- Effet de cliquet Oui
- Numéro de référence du fabricant J1193-A
- Couleur Argent
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Proto J1193-A Double Box Ratcheting Wrench 1/2" x 9/16" - 6 Points
32,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit