Station de contrôle des déversements Little Giant® pour deux conteneurs IBC - 400 gallons
Structure en acier de forte épaisseur pour une durabilité et une durée de vie accrues. Grand bac de rétention d’une capacité de 400 gallons et d’une capacité de charge de 10 000 lb. Les panneaux de caillebotis en acier sont facilement amovibles pour le nettoyage. Comprend un bouchon de vidange et une vis de mise à la terre. Vous aide à vous conformer aux exigences de l’EPA. Permet de stocker facilement deux conteneurs IBC côte à côte et présente un profil surbaissé pour un accès plus aisé. Le plancher en caillebotis amovible en quatre parties mesure 23" de haut. Comprend 2 étagères amovibles pour seaux.
Station de contrôle des déversements Little Giant® pour deux conteneurs IBC, modèle SST-IBC-2 - 400 gallons
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$6,189.00
1
1
Expédié sous 1 jour ouvré
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Longueur | 99 po |
| Largeur | 51 po |
| Hauteur | 23 po |
| Capacité de charge | 10000 lb |
| Poids | 702 lb |
Détails du produit
| Type | Palette IBC manutentionnable par chariot élévateur |
| Couleur | Gris |
| Écoulement | Oui |
| Entrée « fourchette » | 4 voies |
| Capacité | 400 gal |
| Matériau | Acier |
| Quantité par emballage | 1 |
| Capacité du tambour | 2 conteneurs IBC |
| Référence fabricant | SST-IBC-2 |
| Marque | Little Giant |
Garantie
| Garantie | 1 an |