Cet établi d'atelier en acier offre un vaste espace de rangement pour tout poste de travail industriel. Polyvalent, il convient à de nombreuses applications. Entièrement soudé, il est fabriqué en acier épais et robuste, garantissant une longue durée de vie. L'établi comprend un caisson droit à deux tiroirs : un tiroir à coffre et un tiroir à dossiers suspendus (format lettre). Les tiroirs sont équipés de poignées chromées et de serrures à cylindre pour plus de sécurité. Le caisson gauche comprend trois tiroirs à coffre. Un tiroir utilitaire central verrouillable est dissimulé sous le plan de travail. Le plateau de l'établi est doté d'une étagère à trois compartiments. Ses dimensions sont de 152,4 cm (largeur) x 71,1 cm (profondeur) x 132,1 cm (hauteur) et sa hauteur sous plan de travail est de 84,5 cm.
Bureau d'atelier Pucel à double piétement avec 6 tiroirs, 152 cm L x 71 cm P, gris
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$3,329.00
1
1
Navires dans 15 Jours ouvrables (Expédié par le fabricant)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Largeur | 60 po |
| Profondeur | 28 po |
| Hauteur | 52 po |
Détails du produit
| Assemblage requis | Non |
| Type | Socle |
| Couleur | Gris |
| Nombre de tiroirs | 6 |
| Surface d'écriture | Plat |
| Style | Compartiment, tiroir |
| Matériel | Acier |
| Type de montant | Fixe |
| Référence fabricant | B180059 |
| Marque | Pucel |