Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Blickman

Référence :WBB3079483

Référence fabricant : 1339882P00

Socle de station double Blickman Lodi évier de chirurgien Contrôle de l'action du genou, acier inoxydable

Description du produit
La double gare de Blickman à Lodi évier de chirurgien Ce modèle comprend deux éviers profonds avec panneaux à double paroi insonorisés et inclinés vers l'intérieur pour éviter les éclaboussures, ainsi que des becs vers l'arrière. Il est équipé de série d'un système de contrôle d'eau infrarouge et d'un distributeur d'eau/savon à commande au genou. Ce modèle est sur pied.

Caractéristiques:
  • Construction entièrement en acier inoxydable
  • Deux gares séparées.
  • Configuration sur piédestal.
  • Monté sur le pont, col de cygne chirurgical courbé avec dispositif à flux laminaire.
  • Le bec verseur est positionné vers l'arrière de l'évier afin d'éloigner les éclaboussures d'eau de l'utilisateur.
  • Éviers profonds à parois inclinées pour éviter les éclaboussures d'eau.
  • Le dessous des bols est insonorisé et recouvert de panneaux à double paroi.
  • Distributeurs d'eau et de savon à commande infrarouge et à actionnement au genou.
  • Configuration murale
  • Stations simples ou triples
  • Fabriqué aux États-Unis


PRIX
$27,179.00

1
1
Expédié sous 63 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur64 po
Profondeur27-1/4 po
Hauteur53 po

Détails du produit

Assemblage requisNon
TaperÉviers à récurer
CouleurArgent
SérieLodi
Emplacement de montagePiédestal
Tension100/120 V CA ou 220/240 V CA
MatérielAcier inoxydable 304
DescriptionDouble Station Socle Lodi évier de chirurgien
Quantité par paquet1
Référence fabricant00
MarqueBlickman

Garantie

GarantieDurée de vie limitée

Conformité et certifications

CertificationsUL 606011 (États-Unis) / CSA C22.2 n° 601.1M90 (Canada)