Prix : 28 899,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
L’évier de gommage Lodi à double station de Blickman comprend deux bols d’évier profonds avec des panneaux à double paroi fermés insonorisés qui sont inclinés pour détourner les éclaboussures d’eau ainsi que les réservoirs positionnés vers l’arrière. Il est livré en standard avec un contrôle infrarouge de l’eau et des distributeurs d’eau / savon à action du genou. Ce modèle est fixé au mur et comprend un lavage oculaire et une minuterie numérique.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Toute la construction en acier inoxydable
- Deux stations divisées.
- Configuration murale.
- Montage sur le pont, col de cygne pliant chirurgicalement avec dispositif à flux laminaire.
- Le bec est positionné vers l’arrière de l’évier pour détourner les éclaboussures d’eau de l’opérateur.
- Bols d’évier profonds avec des murs inclinés pour détourner les éclaboussures d’eau.
- Le dessous des bols est insonorisant et entouré de panneaux à double paroi.
- Contrôle infrarouge de l’eau et distributeurs d’eau et de savon à action du genou.
- Comprend un lavage oculaire et une minuterie numérique.
- Configuration du piédestal
- Stations simples ou triples
- Made in USA
Poids &Dimensions
- Profondeur 27-1/4 po (69,22 cm)
- Largeur 64 in (162,56 cm)
- Hauteur 39-1/4 po (99,7 cm)
Détails du produit
- Emplacement de montage Murale
- Tension 100/120 VCA ou 220/240 VCA
- Assemblage requis Non
- Description Évier de gommage Lodi mural à double station avec lavage oculaire et minuterie numérique
- Type Gommage des éviers
- Marque Blickman
- Quantité par paquet 1
- Série Lodi
- Matériau 304 en acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant 1339882WED
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Conformité et certifications
- Certifications UL 606011 (US) / CSA C22,2 #601,1M90 (CA)
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Blickman Double Station Wall Mounted Lodi Scrub Sink avec eyewash et minuterie numérique, action du genou
28899,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit