Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Blickman

Référence :WBB3079413

Référence fabricant : 1317879000

Évier double Blickman Windsor, mural avec commande au genou, en acier inoxydable

Description du produit
Le lavabo Windsor de Blickman est fixé au mur et dispose d'une cuve profonde et de deux postes de lavage non cloisonnés. Ce modèle est équipé d'une commande au genou permettant une utilisation mains libres.

Caractéristiques:
  • Un évier profond, deux postes de lavage.
  • Monté sur le pont, col de cygne chirurgical courbé avec dispositif à flux laminaire.
  • Le bec verseur est positionné vers l'arrière de l'évier afin d'éloigner les éclaboussures d'eau de l'utilisateur.
  • Contrôle mains libres par action du genou.
  • Contrôle de l'action du pied
  • Contrôle de l'action du coude
  • Contrôle de l'eau infrarouge
  • Une, trois ou quatre stations non divisées
  • Fabriqué aux États-Unis


PRICE
$11,219.00

1
1
Expédié sous 63 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur47 po
Profondeur18-1/2 po
Hauteur15-3/4 po
Profondeur du compartiment14-1/2 po
Largeur intérieure21-3/4 po
Profondeur intérieure14-1/2 po
Hauteur intérieure8 po
Épaisseur de l'acier16 ga

Détails du produit

Assemblage requisNon
TaperÉviers à récurer
CouleurArgent
SérieWindsor
Emplacement de montageMur
Tension100/120 V CA ou 220/240 V CA
MatérielAcier inoxydable 304
DescriptionLavabo Windsor à double poste avec commande au genou
Quantité par paquet1
Référence fabricant1317879000
Trous de robinet2
MarqueBlickman

Garantie

GarantieDurée de vie limitée

Conformité et certifications

CertificationsUL 606011 (États-Unis) / CSA C22.2 n° 601.1M90 (Canada)