Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives SUCCÈS DE VENTE
Interion par Global Industrial

Référence :WBB678987

Chariot à chaises Interion® à double niveau pour chaises pliantes - Peut contenir 84 chaises

Description du produit
Chariot à chaises à deux niveaux Interion® pour chaises pliantes, capacité de 84 chaises

  • Le cadre principal de calibre 7 est composé d'acier profilé avec une structure tubulaire emboîtée au point de contrainte maximale pour une résistance et une stabilité accrues.
  • entretoises transversales de calibre 14
  • barres de suspension de calibre 16
  • Roulette robuste supportant une charge maximale de 147 kg (325 lb).
  • La marque est Interion® par Global Industrial
  • Dimensions : 4 po x 1-1/4 po
  • Roues pivotantes pour un glissement facile
  • Sombre brun Acier revêtu de poudre
  • Peut contenir 84 chaises

Dimensions hors tout du chariot : 170 cm (L) x 84,5 cm (P) x 178 cm (H)
Poids total : 100 lb .

PRIX
$999.00
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
Longueur67 po
Largeur67 po
Profondeur33-1/4 po
Hauteur70 po

Détails du produit

Assemblage requisOui
Type de panierChariot à chaises
CouleurBrun
À utiliser avecChaises pliantes
StyleSuspendu
Capacité84 chaises
MatérielAcier
DescriptionChariot à chaises à double niveau
Référence fabricantB678987
MarqueInterion par Global Industrial