Ces casiers robustes en plastique résistent aux lavages fréquents en milieu alimentaire et sont idéaux pour les environnements humides comme les piscines ou les patinoires, car ils sont inoxydables et inaltérables. Silencieux, ils conviennent parfaitement aux établissements scolaires. Ce modèle à plusieurs niveaux comprend des persiennes, des portes à double paroi et un emplacement pour plaque numérotée. Il est également équipé d'un double crochet pour vêtements et d'un plateau supérieur plat. De couleur grise, ces unités empilables peuvent être combinées à volonté pour créer vos propres configurations.
Les casiers sont vendus à l'unité et leur prix varie selon l'emplacement. Pour un casier à deux compartiments, commandez 2 unités. Pour un casier à deux compartiments avec dessus incliné, commandez un emplacement avec dessus incliné et un autre avec dessus plat.
Casier modulaire en plastique Remcon Plastics à 1 niveau et 1 porte, 30,5 cm (L) x 38 cm (P) x 91,5 cm (H), gris, assemblé
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$569.00
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
| Largeur | 12 po |
| Profondeur | 15 po |
| Hauteur | 36 po |
| Largeur du compartiment | 12 po |
| Profondeur du compartiment | 15 po |
| Hauteur du compartiment | 15 po |
Détails du produit
| Type de serrure | moraillon de cadenas |
| Couleur | Gris |
| Type de niveau | Niveau unique |
| Configuration | 1 large |
| Matériel | Plastique |
| Type de construction | Assemblé |
| Nombre de compartiments | 1 |
| Référence fabricant | 015701236001027 |
| Marque | Plastiques Remcon |