Prix : 359,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Tabouret de dessin interion® Fabric - Noir
Tabouret de rédaction tissu offre une assise généreuse de la machine et le dos rembourré pour un confort ultime. 20" repose-pied chrome réduit la pression sur votre dos. Accoudoirs réglables pour un confort accru. Siège utilise un réglage en hauteur pneumatique et s’étend en hauteur d’assise de 20-3/4"- 28-1/2". La marque est Interion® By Global Industrial.
Dimensions hors-tout : 27-1/4" L x 25-1/2" W x 42-1/2 » - 50-1/4 "H
Dimensions de siège : 19-3/4" W x 19-1/4" D
BIFMA et certifié Greenguard
Tabouret de rédaction tissu offre une assise généreuse de la machine et le dos rembourré pour un confort ultime. 20" repose-pied chrome réduit la pression sur votre dos. Accoudoirs réglables pour un confort accru. Siège utilise un réglage en hauteur pneumatique et s’étend en hauteur d’assise de 20-3/4"- 28-1/2". La marque est Interion® By Global Industrial.
Dimensions hors-tout : 27-1/4" L x 25-1/2" W x 42-1/2 » - 50-1/4 "H
Dimensions de siège : 19-3/4" W x 19-1/4" D
BIFMA et certifié Greenguard
Poids &Dimensions
- Largeur arrière 19-1/4 po (48,9 cm)
- Base Base 5 étoiles
- Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
- Profondeur du siège 19-1/4 po (48,9 cm)
- Hauteur minimale du siège 20-3/4 po (52,71 cm)
- Type de réglage en hauteur Pneumatique
- Diamètre de la base 27 in (68,58 cm)
- Hauteur du dos 24-1/2 po (62,23 cm)
- Épaisseur du siège 3-1/4 po (8,26 cm)
- Plage de hauteur d’assise 20-3/4 - 28-1/2 po
- Hauteur maximale du siège 28-1/2 po (72,39 cm)
- Largeur du siège 19-3/4 po (50,17 cm)
- Hauteur du siège 20-3/4 - 28-1/2 po
Détails du produit
- Antimicrobien Non
- Repose-pieds inclus Oui
- Siège pivotant Oui
- Assemblage requis Oui
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Bureau tabouret
- Quantité par paquet 1
- Roulettes incluses Oui
- Type d’inclinaison Aucune inclinaison
- Type de bras Réglable
- Matériau du siège Tissu
- Collection Traditionnel
- Mobile ou stationnaire Mobile
- Famille de couleurs d’image Chromé
- Marque Interion par Global Industrial
- Type de dossier Dossier surélevé
- Série Interion
- Numéro de référence du fabricant 695614
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Nylon
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Conformité et certifications
- Certifié CAL 117 Oui
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Linda
Date de : Septembre 09, 2023
-
Reviewer : Debby
Date de : Mars 27, 2022
Votre commentaire :
J’aimerais juste que le dos soit réglable. -
Reviewer : CHRISTINE
Date de : Avril 03, 2020
Votre commentaire :
J'adore. Grand et fort. Confortable!
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Tabouret de dessin Interion® - Accoudoirs réglables - Tissu - Noir
359,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires