Prix : 1 509,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce modèle dispose d’une seule pièce 36" W x 24" surface de dessin réglable D w / fonction étroite douce et un 9 « W x 18 tiroir « D x 3 » H côté droit. Appareil construit d’érable massif w / 2-1/4" jambes de maple. Les unités sont finies avec une finition UV amicale de terre. Dimensions hors-tout-36" W x 24" D x h 30 ".
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Longueur 36 in (91,44 cm)
- Capacité de poids 500 lbs (227,27 kg)
- Hauteur 30 in (76,2 cm)
Détails du produit
- Type de jambe Pattue 4
- Description 1 pièce Top w / petit tiroir
- Top Matériel Lamelles
- Famille de couleurs d’image Érable
- Marque Espaces diversifiés
- Quantité par paquet 1
- Style Table à dessin
- Famille top color Beige
- Numéro de référence du fabricant DT-2A30
- Forme Rectangle
- Matériau de cadre Bois
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
254,95 $
Rédaction de Table 36 "L x 24 » W x 30 « H - Top 1 pièces - petit tiroir
1509,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires