Prix : 975,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Drag Harrow Attachment 5' x 6' W/1/2 » x 4 » Long Steel Tines
Drag Harrow a tellement d’utilisations que nous ne pouvons pas tous les énumérer. Construit avec dents lourdes 1/2 "x 4" et 2" lourd sans soudure Timon, c’est un cheval de travail. La herse traînée peut être facilement inversée pour permettre une pénétration moins agressive. Certaines des utilisations plus courantes sont : mise à niveau équitation arenas, préparation des lits de semence, remise en état des voies d’accès, incorporant diffuser les semences, l’épandage du fumier dans les pâturages et conditionnement de plage. Recouvert de peinture de manteau de poudre premium. Fabriqué en Chine.
La garantie est limitée aux applications uniquement de l’agriculture.
Drag Harrow a tellement d’utilisations que nous ne pouvons pas tous les énumérer. Construit avec dents lourdes 1/2 "x 4" et 2" lourd sans soudure Timon, c’est un cheval de travail. La herse traînée peut être facilement inversée pour permettre une pénétration moins agressive. Certaines des utilisations plus courantes sont : mise à niveau équitation arenas, préparation des lits de semence, remise en état des voies d’accès, incorporant diffuser les semences, l’épandage du fumier dans les pâturages et conditionnement de plage. Recouvert de peinture de manteau de poudre premium. Fabriqué en Chine.
La garantie est limitée aux applications uniquement de l’agriculture.
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Longueur 60 in (152,4 cm)
- Hauteur 2 in (5,08 cm)
- Poids 153 lbs (69,55 kg)
Détails du produit
- Description Équipement de tracteur du point 3
- Assemblage requis Non
- Type d’attelage 3-pt.
- Type Fixation sur le tracteur herse traînée
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 3018264
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Tracteur tracteur tracteur d’attelage lourd à 3 points 80160600 Catégorie 1 &2
Article nº : B1507426
1 009,00 $
2 025,00 $
Attelage-N'-Charrue non entraînée par prise de force 3 point Tracteur Outil 80119995
Article nº : B1507244
Pas encore évalué
679,00 $
Drag Harrow Attachment 5' x 6' 3018264 avec 1/2 » x 4 » Long Steel Tines
975,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires