Prix : 1 009,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Safco® Drawer Based Letter Sized Mobile Tub File avec serrure - Noir
Donner à organiser la bonne poussée avec un système de classement mobile. Le système de classement est complété par un fichier de baignoire sur le dessus et un tiroir bas suspension complète qui fournit des capacités supplémentaires de production et de stockage. Serrure pour tiroir couvercle et le fichier (touches 4 inclus). Construction en acier durable peut contenir jusqu'à une utilisation quotidienne intensive. Haut Regarde un dessin permet facile de dépôt et la récupération des documents stockés. Format de lettre de cales suspendus dossiers (non inclus). Roule facilement jusqu’au point d’utilisation sur quatre roulettes (deux cadenas). Pour une utilisation avec les documents de format lettre. Finition noire.
Donner à organiser la bonne poussée avec un système de classement mobile. Le système de classement est complété par un fichier de baignoire sur le dessus et un tiroir bas suspension complète qui fournit des capacités supplémentaires de production et de stockage. Serrure pour tiroir couvercle et le fichier (touches 4 inclus). Construction en acier durable peut contenir jusqu'à une utilisation quotidienne intensive. Haut Regarde un dessin permet facile de dépôt et la récupération des documents stockés. Format de lettre de cales suspendus dossiers (non inclus). Roule facilement jusqu’au point d’utilisation sur quatre roulettes (deux cadenas). Pour une utilisation avec les documents de format lettre. Finition noire.
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 2 in (5,08 cm)
- Largeur 26 in (66,04 cm)
- Hauteur intérieure 9-1/2 po (24,13 cm)
- Longueur 17 in (43,18 cm)
- Hauteur 28 in (71,12 cm)
- Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
- Longueur intérieure 13-1/4 po (33,66 cm)
- Poids 54 lbs (24,55 kg)
- Largeur intérieure 22-3/8 po (56,83 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Type Panier de taille lettre profonde avec couvercle à verrouillage et tiroir
- Marque Safco
- Matériau Acier de calibre 12
- Numéro de référence du fabricant 5364BL
- Couleur Noir
- Type de roue Roulettes pivotantes, 2 avec freins
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
C-Line Products Two-Pocket Heavyweight Poly Portfolio Dossier avec Prongs, Noir, 25 Dossiers/Set
Article nº : B1574812
Pas encore évalué
73,95 $
Bacs à courrier Mail supplémentaires
Article nº : B197251
Pas encore évalué
135,95 $
Trieuse de bois 18-compartiment Mail
Article nº : B899934
Pas encore évalué
459,95 $
Tiroir Safco® 5364 Based lettre baignoire Mobile Taille fichier avec Lock - noir
1009,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires