Prix : 2 429,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
L’épurateur d’air HAUTE PERFORMANCE HEPA 2000 offre une filtration silencieuse de 500 à 2000 CFM pour la filtration d’air dans la pièce ou canalisée pour l’industrie, la santé, l’éducation, la construction et d’autres environnements. La filtration avancée en 2 étapes comprend un préfiltre MERV 11 et un véritable média filtrant primaire HEPA. L’unité consomme 7,7 A pour une utilisation sur n’importe quel circuit de 15 ampères. Les roulettes de verrouillage de 3 pouces de l’unité facilitent les manœuvres et le boîtier en aluminium de qualité marine s’empile en toute sécurité pour le stockage. Sécurité ETL conforme aux normes UL. Ce produit a une garantie limitée de 3 ans
Poids &Dimensions
- Largeur 35-5/8 po (90,49 cm)
- Profondeur 29-1/4 po (74,3 cm)
- Hauteur 28-3/8 po (72,07 cm)
- Poids 124 lbs (56,36 kg)
- Longueur du cordon 25 pi (7,62 m)
Détails du produit
- T/mn élevé 1 250 tr/min
- CFM 2200 CFM
- Tension 115 V
- Nombre de vitesses Variable
- Ampérage 7,7 A
- TR/MIN 1250 rpm
- Puissance en watts 745 W
- CFM haute 2200 CFM
- Type Commercial Air Scrubber
- Type de cordon d’alimentation 16/3 SJTW 5-15P
- Watts 745 W
- Marque Dri-Eaz
- Matériau Aluminium
- Décibels 64
- Numéro de référence du fabricant 123668
Garantie
- Garantie 3
Conformité et certifications
- Certifications ETL inscrit à UL 507 et CSA C22,2 no 113, CARB
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Économisez 570,00 $ avec ce produit comparable
Global Industrial™ Commercial Air Scrubber & Negative Air Machine avec filtre HEPA, 1000 CFM
Article nº : 293052
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
1 859,00 $
comparer les élémentsDri Eaz® 2000 laveur d’air commercial portable avec filtre HEPA, 745W, 115V
2429,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit