Prix : 985,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
BOÎTES DE GOUTTE AUTOPORTANTE EN ACIER AVEC PORTE EN PLASTIQUE
11 po l x 12 po P x 12 po H
Collecter des clés, de suggestions, de courrier, de dons ou express check-out les feuilles à l’aide de cette liste déroulante. Idéal pour les zones proches des entrées et sorties, ascenseurs, bureaux avant et bien plus encore. Déposer les caractéristiques de la boîte 4" L x 3/8" fente W en haut de la boîte pour les livraisons. Porte de sécurité en plastique comprend verrouillage avec 2 touches. Porte de sécurité permet d’accéder au contenu. Comprend 5 Stickers blancs pour une identification claire (touche drop, Express checkout, Suggestions, de courrier et de dons). Liste déroulante autoportante comprend base piédestal pour la stabilité.
11 po l x 12 po P x 12 po H
Collecter des clés, de suggestions, de courrier, de dons ou express check-out les feuilles à l’aide de cette liste déroulante. Idéal pour les zones proches des entrées et sorties, ascenseurs, bureaux avant et bien plus encore. Déposer les caractéristiques de la boîte 4" L x 3/8" fente W en haut de la boîte pour les livraisons. Porte de sécurité en plastique comprend verrouillage avec 2 touches. Porte de sécurité permet d’accéder au contenu. Comprend 5 Stickers blancs pour une identification claire (touche drop, Express checkout, Suggestions, de courrier et de dons). Liste déroulante autoportante comprend base piédestal pour la stabilité.
Poids &Dimensions
- Profondeur 12 in (30,48 cm)
- Largeur 11 in (27,94 cm)
- Hauteur 48-1/2 po (123,19 cm)
Détails du produit
- Type Accès avant
- Marque United Visual Products
- Emplacement de montage Surface montée
- Assemblage requis Oui
- Matériau W/plastique en métal porte
- Numéro de référence du fabricant UVDB1112-NOIR
- Couleur Noir
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Boîte de dépôt 11" W x 12" H x12 "D noir
985,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires