Prix : 139,95 $
Les clients ont également été consultés
Conçu pour s’adapter à toute palette standard racks, ces morceaux de rouleau goutte dans poutres étape du rack pour créer des étagères de flux de gravité qui maximise l’espace inaccessible, minimise les temps de chargement et assure la rotation des stocks. Ne nécessite aucun outil ni matériel à assembler. Galets d’en aluminium diamètre caractéristiques 3/4" avec des titres en acier galvanisés espacées sur 2" centres. Comprend des butées intégrées pour les détenteurs de la sécurité et l’étiquette aux deux extrémités. Capacité de charge est 50 lb/pi Decking ajoute 15/16" à la hauteur du faisceau de l’étape.
Poids &Dimensions
- Largeur 12 in (30,48 cm)
- Profondeur 48 in (121,92 cm)
- Hauteur 2-11/16 po (6,83 cm)
- Poids 14 lbs (6,36 kg)
- Capacité de poids 200 lbs (90,91 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Suivre la configuration Rouleau
- Type Voie de flux de carton
- Marque UNEX
- Matériau Aluminium
- Capacité des étagères 200 lbs (90,91 kg)
- Numéro de référence du fabricant 99S4R122X48
- Couleur Argent
-
Vidéo
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : ERIC
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Carolyn
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Excellent produit que nous utilisons sur la fin de la machine pour les livrets.
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Puis-je commander ceux-ci avec des rouleaux à espacement au lieu de 1" 2" ?
Question posée par : BERNIE, 04, 2017 mai
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Bernie, oui vous le pouvez ! Vous pouvez passer une commande spéciale en appelant notre équipe de vente. J’ai transmis cette requête à notre équipe de vente car ils peuvent fournir des détails supplémentaires. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !
-
UNEX 99S4R122X48 Span piste Gravity flux Lane rouleau 48" Dx12" W
139,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit