Le miroir dôme grand angle offre une vue dégagée des angles morts. Il contribue à prévenir les accidents coûteux et garantit la sécurité. Idéal pour les couloirs, les angles et les ascenseurs. Son image panoramique lumineuse facilite la surveillance du personnel, le contrôle des machines, la production et la gestion du trafic. Fabriqué en acrylique léger et incassable de 3 mm d'épaisseur.
Les plafonds suspendus à panneaux amovibles sont conçus pour offrir un aspect lisse et propre en remplaçant simplement une dalle de plafond.
Miroir encastrable en acrylique à dôme complet, intérieur, diamètre 58,4 cm (23 po), panneau de 61 x 61 cm (2 pi x 2 pi), angle de vision à 360°.
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$169.95
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
| Longueur | 24 po |
| Largeur | 24 po |
| Épaisseur | 8 po |
| Diamètre | 23 po |
| Distance de vision approximative | 20 pieds |
Détails du produit
| Assemblage requis | Non |
| Taper | Miroir de sécurité bombé |
| Angle de vision | 360 ° |
| Couleur | Brun |
| Emplacement de montage | Plafond suspendu |
| Matériel | Acrylique |
| Quantité par paquet | 1 |
| Référence fabricant | DC22 |
| Support | Aucun |
| Intérieur/Extérieur | Intérieur |
| Type de jante | Aucun |
| Forme | Dôme complet |
| Marque | Métalliseurs de vision |