Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Vallée du Craft® Versa-Lift™ tambour griffe F88560A2 - Cap 800 lb.

Vallée du Craft® Versa-Lift™ tambour griffe F88560A2 - Cap de 800 lb.

Article nº : WBB2220362

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 1 695,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Portable Hydraulic Drum Lifting Jack 800 Lb. Capacité

Global Industrial™ Portable Hydraulic Drum Lifting Jack 800 Lb. Capacité

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Lève-baril avec ou sans couvercle Global Industrial™ à capacité de 1000 lb

Lève-baril avec ou sans couvercle Global Industrial™ à capacité de 1000 lb

Couverture de tambour ™ en polyéthylène élastique global pour tambour de 55 gallons - Qté par paquet : 100

Couverture de tambour ™ en polyéthylène élastique global pour tambour de 55 gallons, qté par paquet : 100

Global Industrial™ Portable Drum Lifter - Palletizer 800 Lb. Capacité

Global Industrial™ Portable Drum Lifter - Palletizer 800 Lb. Capacité

Global Industrial™ Mobile Drum Carrier pour 55 gallons de tambours en acier - Capacité de 800 lb

Global Industrial™ Mobile Drum Carrier for 55 Gallon Steel Drums - 800 Lb. Capacité

Morse® Hydra-Lift Karrier 400D-72-115 - 72 po H - 12V DC Power Lift & Tilt

Morse® Hydra-Lift Karrier 400 a-72-115 - 72" H - 12V DC Power Lift & Tilt

Vallée Craft® baril Hawk™ Harrier F88576B4

Vallée Craft® baril Hawk™ Harrier F88576B4

Vallée Craft® baril Hawk™ III tambour gestionnaire avec sangle fixation F89264 800 lb capacité

Vallée Craft® baril Hawk™ III tambour gestionnaire avec sangle fixation F89264 800 lb capacité

Plate-forme modulaire ™ confinement des déversements à 4 tambours de Global Industrial - 2 pièce - Assemblé

Global Industrial™ 4-Drum Spill Containment Modular Platform - 2 Piece - Assemblé

Global Industrial™ Drum Dolly pour 55 Gallon Drum - Roues en acier 1000 lb capacité

Global Industrial™ Drum Dolly for 55 Gallon Drum - Steel Wheels 1000 Lb. Capacité

Interion® tabouret ergonomique réglable à 5 voies, noir

Interion® tabouret ergonomique réglable à 5 voies, noir

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Tampons universels collés pour dessus de baril Oil-Dri®  - Diam. de 22 po - Capacité de 3,2 gallons - 10 tampons par balle

Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Global Industrial™ S56X4 Tri Sure Male Buttress à 2 " Femelle BSP Pipe Thread

Global Industrial™ S56X4 Tri Sure Male Buttress à 2 " Femelle BSP Pipe Thread

La fixation de la griffe du tambour est un coup de bec-style qui saisit la jante de pratiquement n’importe quel genre de tambour. Se fixe sans l’utilisation des courroies.

Poids &Dimensions

  • Largeur 6 in (15,24 cm)
  • Poids 56 lbs (25,45 kg)
  • Profondeur 20 in (50,8 cm)
  • S’adapte au diamètre du tambour 18-28 dans
  • Longueur 28 in (71,12 cm)
  • Capacité de poids 800 lbs (363,64 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Capacité 55 gal (208,2 l)
  • Type Griffe de tambour
  • Pour une utilisation avec 18-28 "drum
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Artisanat de la vallée
  • Série Versa-Lift
  • Matériau Acier
  • Style Élévateur portable
  • Numéro de référence du fabricant F88560A2
  • Couleur Vert

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Vallée du Craft® Versa-Lift™ tambour griffe F88560A2 - Cap 800 lb.

Vallée du Craft® Versa-Lift™ tambour griffe F88560A2 - Cap de 800 lb.

Article nº : WBB2220362

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant