Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB233581

Global Industrial Berceau de fût Easy-Steer™ avec roues en polyoléfine de 5 et 3 pouces - Pour fûts en acier de 55 gallons

Description du produit
BERCEAU DE TAMBOUR À DIRECTION FACILE

Déplacez et videz rapidement des fûts en acier de 208 litres. Chargement par une seule personne. Acier robuste, poignée rétractable. Capacité de 272 kg. Roues de charge de 12,7 cm en polyoléfine, roulettes pivotantes de 7,6 cm en polyoléfine pour une maniabilité optimale. Montage facile. Garantie limitée d'un an.

PRIX
$245.95
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
Largeur19-3/4 po
Profondeur31-3/4 po
Hauteur20 po
Capacité de charge600 lb
Poids41 lb
Diamètre de la roue5 & 3 po

Détails du produit

Assemblage requisOui
Matériau de rouepolyoléfine
TypeBerceau de tambour
CouleurRouge
Type de roue(4) Rigide
Capacité55 gal
MatérielAcier
Référence fabricant233581
MarqueGlobal Industrial

Garantie

Garantie1 année