Souvent achetés ensemble
Prix : 5 039,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Gestionnaire de tambour de la vallée Craft® baril Hawk™ III est livré en standard avec un attachement de bec et offre une capacité de charge totale de 800 livres et hauteur de levage maximale de 18". La gravité actionnés par des prises de bec et des remontées mécaniques de la jante et fonctionne bien pour une variété de contenants, aussi longtemps que la jante est suffisamment solide pour supporter le poids de la charge. Équipé de pieds réglables et d’une main, ascenseur hydraulique de transpalette style, le Canon Hawk™ III est extrêmement polyvalent et maniable. Télescopage des jambes peut être réglé pour le transport comme permis de centre de charge. La plaque de dégagement rapide universelle permet à l’appareil de fonctionner correctement avec les autres accessoires disponibles : F64657A7 courroie accessoire de fixation et accessoire de fixation pour le Busard Saint-Martin F69282A7. Les finition de manteau de poudre durable en vert.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Empattement de camion 4
- 6 "x 2" Poly roulettes avec 3/4" diamètre axe
- Largeur de jambe de cavalier s’ajuste 36" à 51"
Poids &Dimensions
- Largeur 36 à 51 pouces
- Hauteur 64 in (162,56 cm)
- Hauteur surélevée 18 in (45,72 cm)
- Poids 255 lbs (115,91 kg)
- Diamètre de la roue 6 in (15,24 cm)
- Longueur 33 à 41 pouces
- Capacité de poids 800 lbs (363,64 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Compatibilité du tambour 18" à 24" diamètre
- Type Fixation du bec
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Style La main exploité-transpalette Style pompe hydraulique, frein à main Easy grip
- Type de roue Poly
- Description Tambour manuelle Lifter avec bec accessoire
- LIft alimenté ou manuel Manuelle
- Capacité 55 gal (208,2 l)
- Marque Artisanat de la vallée
- Série Canon Hawk™ III élévateur Portable
- Numéro de référence du fabricant F89265
- Couleur Vert
- Style de poignée Poignée de la pompe hydraulique
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
259,95 $
955,00 $
Plateforme de confinement des déversements Global Industrial™ pour 1 baril
Article nº : 988951
Pas encore évalué
135,95 $
279,95 $
Industrial™ global déversement confinement Workstation puisard pour tambour 1
Article nº : 388103
Pas encore évalué
409,95 $
Vallée Craft® baril Hawk™ III tambour gestionnaire avec bec attachement F89265 800 lb capacité
5039,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires