Souvent achetés ensemble
Prix : 199,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
DrumQuilt™ isolation thermique QUILT
Housse isotherme est utilisé pour protéger contre les dommages de gel ou de la chaleur aux expéditions nationales ou internationales. Couvertures offrent une protection passive pour maintenir des températures pour les produits réfrigérés et surgelés, en plus d’empêcher les produits chauds de geler. Courtepointes sont faites d’un matériau textile enduit isolé avec de la fibre et comprennent une fenêtre d’enveloppe expédition ci-jointe. Se plier facilement pour rangement.
DrumQuilt Drum Quilt Cover (Housse de courtepointe drumQuilt DrumQuilt™) peut accueillir des fûts en acier, en plastique ou en fibre de 55 gallons. Glisse facilement sur le dessus du tambour. Crochet de fonctionnalités intégrées & sangles boucle pour aider le couvercle du tambour sont conformes à une variété de formes. Mesures 24" diam x h 36".
Remarque : Les facteurs d’efficacité de la surface composée d’isolation thermique comprennent :
1). La température du produit avant l’expédition.
2). Le temps de transit de l’expédition.
3). La température ambiante à partir de l’endroit où le fret est chargé à la destination finale des camions.
4). La température à la mesure du produit transporté gèle.
Housse isotherme est utilisé pour protéger contre les dommages de gel ou de la chaleur aux expéditions nationales ou internationales. Couvertures offrent une protection passive pour maintenir des températures pour les produits réfrigérés et surgelés, en plus d’empêcher les produits chauds de geler. Courtepointes sont faites d’un matériau textile enduit isolé avec de la fibre et comprennent une fenêtre d’enveloppe expédition ci-jointe. Se plier facilement pour rangement.
DrumQuilt Drum Quilt Cover (Housse de courtepointe drumQuilt DrumQuilt™) peut accueillir des fûts en acier, en plastique ou en fibre de 55 gallons. Glisse facilement sur le dessus du tambour. Crochet de fonctionnalités intégrées & sangles boucle pour aider le couvercle du tambour sont conformes à une variété de formes. Mesures 24" diam x h 36".
Remarque : Les facteurs d’efficacité de la surface composée d’isolation thermique comprennent :
1). La température du produit avant l’expédition.
2). Le temps de transit de l’expédition.
3). La température ambiante à partir de l’endroit où le fret est chargé à la destination finale des camions.
4). La température à la mesure du produit transporté gèle.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 36 in (91,44 cm)
- Poids 6 lbs (2,73 kg)
- Longueur 24 in (60,96 cm)
Détails du produit
- Description Contre-fers DrumQuilt™
- Capacité 55 gal (208,2 l)
- Type (1) 55 gallons
- Marque Produits Q et Services
- Matériau Matières textiles enduits
- Numéro de référence du fabricant 69020011
- Couleur Gris
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Bobbie
Date de : Septembre 04, 2021
-
Reviewer : Randy
Date de : Octobre 17, 2020
Votre commentaire :
Il s’agit d’un produit de qualité. C’est mieux que ce à quoi je m’attendais. Les matériaux utilisés dans la construction de la couverture sont de qualité supérieure et toutes les coutures sont bien cousues. Le délai de livraison était d’environ 2 semaines plus rapide que ce à quoi je m’attendais. Ces gars-là sont certainement dans ma liste « sauvé ». -
Reviewer : Caudill Randy
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Ce sera le deuxième que j’ai acheté excellent produit et excellent service obtenu exactement ce que j’ai commandé je recommande vivement cette société Randy
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
259,95 $
955,00 $
DrumQuilt 69020011 Thermal Insulation Drum Cover
199,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires