Armoire de stockage de fûts à fermeture automatique, à rangement vertical
. Fabriquée en acier à double paroi de calibre 18 entièrement soudé et dotée d'étagères en acier galvanisé d'une capacité de 350 lb, pour une résistance et une durabilité optimales. Cette armoire de sécurité pour produits inflammables permet un stockage vertical sûr, pratique et sécurisé de fûts de 55 gallons contenant des liquides usagés en attente d’enlèvement et d’élimination. Elle dispose d’un espace d’isolation de 1-1/2" pour empêcher la température d’augmenter et intègre un connecteur de mise à la terre. Deux évents de 2" peuvent être raccordés à un système d’évacuation, tandis qu’un seuil de porte étanche de 2" de diamètre retient les déversements. Les étagères à demi-profondeur permettent d’accéder aux pompes de fûts et leur taille spacieuse peut accueillir des entonnoirs pour fûts. La conception des étagères SpillSlope™ dirige les déversements vers l’arrière et le fond de l’armoire de sécurité. Les portes sont équipées de charnières piano sur toute la longueur, d’une poignée encastrée à palette avec serrure à cylindre et d’un loquet verrouillable par cadenas pour plus de sécurité. Un système de verrouillage automatique à 3 points en acier inoxydable assure un verrouillage fiable des portes. Comprend des pieds de mise à niveau réglables pour les sols irréguliers. La finition durable par revêtement en poudre, associée à l’étiquette d’avertissement réfléchissante trilingue Haz-Alert™, assure une grande visibilité. Conforme au code n° 30 de la National Fire Protection Association (NFPA) relatif aux liquides inflammables et combustibles, ainsi qu’à la norme OSHA 1910.106 pour le stockage des liquides inflammables de classes I, II et III. Homologué FM. En cas d’incendie, les portes à fermeture automatique se refermeront grâce à un lien fusible qui fond à 165°, libérant ainsi le mécanisme de fermeture. Type de porte : à fermeture automatique. Capacité : 1 fût de 55 gallons. Dimensions : 34" L x 34" P x 65" H. Nombre d’étagères réglables : 1. Couleur : blanc. Une rampe en acier est également disponible. Garantie limitée de 10 ans.
Armoire à fûts Justrite® d'une capacité de 55 gallons, modèle vertical à fermeture automatique, pour produits inflammables
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$4,869.00
1
1
Expédié sous 10 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Largeur | 34 po |
| Profondeur | 34 po |
| Hauteur | 65 po |
| Jauge | 18 ga |
Détails du produit
| Type de serrure | Serrure à clé, clés identiques |
| Type | Armoire pour produits inflammables |
| Capacité de rangement | 350 lb |
| Nombre d'étagères réglables | 1 |
| Couleur | Blanc |
| Type de porte | Fermeture automatique |
| Style | Vertical |
| Capacité | (1) Fût de 55 gallons |
| Nombre d'étagères | 1 |
| Matériau | Acier |
| Type de construction | Assemblé |
| Nombre de compartiments | 2 |
| Référence fabricant | 8962253 |
| Nombre d'étagères fixes | 1 |
| Type de base | Pieds de mise à niveau |
| Marque | Justrite |
Garantie
| Garantie | 10 ans |
Conformité et certifications
| Certifications | FM, OSHA |