Souvent achetés ensemble
Prix : 919,00 $
✓ Les poignées de transport latérales permettent un transport facile.
✓ Le tuyau robuste mesure 16,4 pieds de longueur pour une couverture de nettoyage plus facile.
Soulevez et enlevez les déversements, la saleté et les débris avec l’aspirateur humide/sec HEPA Global Industrial™ Drum Top. Cet aspirateur durable offre une aspiration supérieure, tandis que le dessus de l’aspirateur s’adapte facilement sur des fûts standard de 55 gallons (non inclus). Sa puissance de levage d’eau forte et efficace et sa puissance de pointe de 1,9 chevaux le rendent idéal pour une utilisation dans les entrepôts, les espaces de travail de fabrication et d’autres environnements de travail industriels. Cet aspirateur humide / sec comprend un kit de 5 pièces équipé de 2 baguettes en S en métal, d’une buse de sol sèche, d’une buse de plancher raclette et d’une brosse à poussière ronde en crin de cheval de 1-1/2 « . ETL répertorié. Certifié HEPA. Garantie limitée de 1 ans. Drum et Dolley vendus séparément.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 20 in (50,8 cm)
- Poids 28 lbs (12,73 kg)
- Longueur du tuyau 16-3/8 pi (4,99 m)
- Diamètre du tuyau 1-7/8 po (4,76 cm)
- Longueur du cordon 50
- Ascenseur à eau 60 in (152,4 cm)
Détails du produit
- Ampérage 12 A
- Puissance en watts 1400 W
- Type Aspirateur HEPA humide/sec sur le dessus du tambour
- Pour une utilisation avec 55 gallons
- Matériau Plastique
- Puissance maximale 1,9 CV
- Arrêt automatique Oui
- CFM 90 CFM
- Tension 120 V
- Capacité 55 gal (208,2 l)
- Type de filtre HEPA
- Type de puissance Utilisation sur secteur
- Marque Global Industrial
- hertz 60 Hz
- filtration HEPA
- Numéro de référence du fabricant 641753
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications ETL, cETL, HEPA
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
404,95 $
Cat® C21V Acier inoxydable HEPA Aspirateur humide / sec, capuchon de 21 gallons.
Article nº : 641757
Pas encore évalué
1 149,00 $
Cat® C16V Acier inoxydable HEPA Aspirateur humide / sec, capuchon de 16 gallons.
Article nº : 641759
Pas encore évalué
809,00 $
Cat® C06V Acier inoxydable HEPA Aspirateur humide / sec, capuchon de 6,6 gallons.
Article nº : 641758
Pas encore évalué
379,95 $
Global Industrial™ 55 Gallon Drum Liner 4 Mil 38 x 53, qté par paquet : 100
Article nº : 237882
Pas encore évalué
670,00 $
Global Industrial™ Drum Top HEPA Aspirateur humide / sec, bouchon de 55 gallons.
919,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange