Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Gand

Référence :WBB0037838

Référence fabricant : 41302

Armoire de conférence VisuALL de Gand, 36" de largeur x 24" de hauteur, combinaison tableau d'affichage et tableau blanc, gris

Description du produit
Armoire de conférence VisuALL de Gand - Combinaison surface d'affichage et tableau blanc - 36" de largeur x 24" de hauteur - Gris

Le VisuALL PC de Gand, conçu pour les bureaux individuels, les systèmes de cloisons et les petites salles de réunion, combine une surface de tableau blanc effaçable en acrylate avec un tableau d'affichage en tissu très pratique. Le tableau d'affichage en tissu est disponible en beige, bleu ou gris. Le volet extérieur en tissu s'ouvre à partir du centre pour dévoiler le tableau blanc ou se referme pour préserver l'intimité. Assez compact pour les petits espaces, le VisuALL PC offre une surface étonnamment généreuse : 72" x 24" de surface de tableau blanc lorsqu’il est entièrement ouvert et 36" x 24" de surface de tableau d’affichage lorsqu’il est entièrement fermé. Un véritable espace de travail compact et polyvalent pour tous les bureaux.

Chaque VisuALL PC est livré avec un support de fixation permettant de l'installer facilement au mur ou de le suspendre à des cloisons, et peut être expédié par UPS. Mieux encore, le VisuALL PC est proposé à un prix si abordable que vous pourriez en acheter deux pour le prix d'une armoire traditionnelle en bois.

Caractéristiques :
  • Assez compact pour s'adapter aux petits espaces, tout en offrant un espace étonnamment généreux.
  • Se déplie pour offrir une vaste surface de tableau blanc en acrylate de 72".
  • Un tableau d'affichage en tissu pratique d'environ 36 pouces.
  • Livré avec un support de fixation permettant de l'installer facilement au mur ou de l'accrocher à des cloisons.
  • Matériel de fixation non fourni.
  • Disponible dans d'autres coloris de tissu.
  • Garantie constructeur de 10 ans
  • Fabriqué aux États-Unis


En savoir plus sur Gand.

PRIX
$629.00

1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur36 po
Profondeur2 po
Hauteur24 po
Dimensions de la planche (L × H)36 x 24 po

Détails du produit

Montage requisNon
TypeTableau combiné
Gamme de couleurs de monturesArgent
CouleurGris
Matériau de surfaceTableau effaçable à sec / Tissu
StyleSans en-tête
Pays d'origineFabriqué aux États-Unis
Nombre de portes2
DescriptionTableau combiné effaçable à sec et en tissu
Quantité par emballage1
Matériau du cadreAluminium
Référence fabricant41302
MagnétiqueNon
Intérieur/ExtérieurEn intérieur
MarqueGand

Garantie

Garantie10 ans