Prix : 9,50 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Imperméabilisez vos épissures extérieures avec le connecteur DryConn Small Aqua/Orange. Ce connecteur en une étape de qualité est rempli d’un scellant en silicone diélectrique qui entoure les épissures, ce qui le rend résistant à l’eau et à la corrosion. C’est un choix idéal pour les connexions électriques extérieures exposées à la condensation, aux vapeurs d’eau ou à la poussière. Le DryConn Aqua/Orange répond aux conditions fixées par le dernier livre de codes NEC, exigeant qu’un connecteur homologué UL 486D soit utilisé pour toutes les épissures dans les endroits humides et humides.
Pour une utilisation dans l’éclairage de patio et de terrasse, les systèmes de sonorisation extérieurs, les lumières extérieures des bâtiments, l’éclairage paysager; Imperméable à l’eau et à la corrosion; Homologué UL 486D, classé 600V; Installation en 1 étapes sans pré-torsion des fils nécessaire; Min. #22/Max. #12
Pour une utilisation dans l’éclairage de patio et de terrasse, les systèmes de sonorisation extérieurs, les lumières extérieures des bâtiments, l’éclairage paysager; Imperméable à l’eau et à la corrosion; Homologué UL 486D, classé 600V; Installation en 1 étapes sans pré-torsion des fils nécessaire; Min. #22/Max. #12
Poids &Dimensions
- Largeur 0,5 po (1,27 cm)
- Hauteur 0,5 po (1,27 cm)
- Diamètre 1/2
- Calibre 22-12 AWG ga
- Longueur 0,75
Détails du produit
- Marque Roi Innovation
- Quantité par paquet 20
- Matériau Plastique, Zinc, Silicone
- Lampe incluse Non
- Couleur Orange
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
King Innovation DryConn Connecteurs de fil étanches, Small, Aqua / Orange, 20 / PK
9,5 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit