Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Dahua DSS-Express Thermique

Dahua DSS-Express Thermique

Article nº : WBB0015659

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 581,00 $

Quantité

Logiciel pour la température du corps humain et le contrôle du flux support (jusqu’à 16 canaux, c’est à dire: kiosques). Active la fonctionnalité de reporting. Le système de gestion vidéo DSS Express est un puissant logiciel de gestion de la vidéosurveillance tout-en-un pour l’évolutivité et la fiabilité du système. Le DSS Express prend en charge jusqu’à 256 caméras réseau et 256 appareils Video Intercom, avec la possibilité d’intégrer plusieurs appareils d’accès ou d’interphone vidéo.

DSS Express fournit la gestion des droits de l’utilisateur, la gestion des périphériques, la gestion des alarmes, la sortie des murs vidéo et l’audio bidirectionnel. En plus de ces fonctionnalités VMS, DSS Express offre des fonctionnalités avancées, y compris la prise en charge de la reconnaissance faciale en temps réel et des contrôles robustes de gestion des événements.

Principales caractéristiques :
  • Système de surveillance numérique Système de gestion vidéo express
  • Prend en charge 256 caméras IP
  • Prend en charge 256 appareils vidéo Intercom
  • Bande passante d’entrée vidéo maximale par serveur : 350 Mbps
  • Bande passante de sortie vidéo maximale par serveur : 350 Mbps
  • Intègre toutes les fonctions de gestion dans un seul client
  • Permet l’initialisation et la gestion des périphériques
  • Lecture vidéo en direct à partir de l’appareil Edge
  • Prend en charge le contrôle d’accès et l’intégration d’intercom vidéo
  • Configurer la disposition et le schéma des murs vidéo
  • Offre Fisheye Camera Dewarping sur Live View
  • Offre reconnaissance faciale et recherche en direct
  • Support de contrôle de la température du corps humain et du flux (jusqu’à 16 canaux)
  • Autoriser l’utilisateur en ligne simultané jusqu’à 100 utilisateurs/clients.

Détails du produit

  • Marque Dahua
  • Description DSS-Express Thermique
  • Numéro de référence du fabricant NSAVDEX-BASE
Commentaire du client

Pas encore examiné
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
Dahua DSS-Express Thermique

Dahua DSS-Express Thermique

Article nº : WBB0015659