Prix : 2 789,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Destin-LX (beauté A marque marque lourds auvent rétractable avec capot de protection en aluminium par Awntech). Le heavy duty, éconergétiques Destin-LX est un auvent rétractable avec capot de protection en aluminium qui se décline en manuel ou motorisé avec télécommande en option des versions. Il s’agit d’un auvent de lourds ajouté de valeur avec la poudre enduite de blanc. Les tailles disponibles commencent à 8 ft large jusqu'à 24 pi de largeur avec projection de 7 pi jusqu'à la projection standard 10 pi avec projection de 11,5 % et 12 pieds optionnels pour les modèles larges et grandes ft. 14. Les tissus sont 100 % solution teints acrylique et disponible dans beaucoup de modèles solides et rayé au choix. La jupe peut être retirée et rangée en hiver. Il va transformer votre espace de vie extérieur une retraite personnelle à l’été et se rétracter à la chaleur du soleil en hiver. Cet auvent est conçu pour montage mural uniquement. Quelques accessoires qui peuvent être achetés en plus de votre auvent sont bâche d’hivernage, capteur de vent, brise appuie et plus encore. Profitez de votre été et extérieur sans risque de se brûler soleil et prendre l’extérieur ambiance de fête.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Lourds motorisés auvent (manuelle) avec commande à distance
- En acier inoxydable de chambre multi câblés bras latérales et hauteur réglable
- Structure d’acier et cadre en aluminium thermolaqué blanc
- 100 % solution teinte et rouille, se fanent et tissu acrylique résistant à la moisissure
- 5 garantie limitée
Poids &Dimensions
- Profondeur assemblée 120 in (304,8 cm)
- Espace de montage requis 10 in (25,4 cm)
- Hauteur 10 in (25,4 cm)
- Hauteur de montage minimale 96 in (243,84 cm)
- Projection à partir du mur 120 in (304,8 cm)
- Poids 105 lbs (47,73 kg)
- Largeur assemblée 144 in (365,76 cm)
Détails du produit
- Emplacement de montage du moteur Gauche
- Type Auvent rétractable de patio
- Famille de couleurs d’image Blanc
- Marque Awntech
- Manuel ou motorisé Motorisé
- Série Destin-LX
- Matériau Aluminium/acier
- Numéro de référence du fabricant DTL12-67-G
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 5
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Hanover® Monaco 5 Pièces Ensemble de salle à manger en plein air w / 4 chaises Sling
Article nº : B1764578
Pas encore évalué
3 469,00 $
Awntech DTL12-67-G, serait de gauche tente escamotable moteur 12' W x 10 x 10 "H gris
2789,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires