Destin-LX (auvent rétractable haute résistance de la marque Beauty-Mark, doté d’un capot de protection en aluminium fabriqué par Awntech). Le modèle Destin-LX, robuste et économe en énergie, est un auvent rétractable doté d’un capot de protection en aluminium, disponible en version manuelle ou motorisée avec télécommande en option. Il s’agit d’un auvent haute résistance offrant un excellent rapport qualité-prix, avec une finition thermolaquée blanche. Les dimensions disponibles vont de 8 ft de largeur à 24 ft, avec une avancée standard de 7 ft à 10 ft, et des avancées optionnelles de 11,5 ft et 12 ft pour les modèles de 14 ft de largeur et plus. Les toiles sont 100 % acryliques teintes dans la masse et se déclinent en de nombreux motifs unis ou rayés. La cantonnière peut être retirée et rangée en hiver. Elle transformera votre espace de vie extérieur en un havre de paix en été et se rétractera pour laisser passer la chaleur du soleil en hiver. Cet auvent est conçu pour un montage mural uniquement. Certains accessoires peuvent être achetés en complément de votre auvent : housse d’hiver, capteur de vent, renforts anti-vent, etc. Profitez de votre été et de votre extérieur sans craindre les coups de soleil et transformez votre espace extérieur en un lieu de fête.
Caractéristiques :
- Store motorisé à usage intensif (commande manuelle de secours) avec commande à distance
- Bras latéraux câblés en acier inoxydable à plusieurs chambres et pas réglable
- Structure en acier et en aluminium, revêtement par poudrage blanc
- Tissu acrylique teint dans la masse à 100 %, résistant à la rouille, à la décoloration et à la moisissure
- Garantie limitée de 5 ans