Le store banne rétractable DESTIN EXE® d'Awntech, certifié Beauty-Mark®, est un modèle robuste doté d'un auvent de protection en aluminium. Plus épais que les modèles DESTIN LX, il est également équipé d'une barre de torsion en acier galvanisé. Le Destin-LX, store banne rétractable robuste et écoénergétique, est disponible en version manuelle ou motorisée avec télécommande. Ce store banne haut de gamme est revêtu d'une peinture en poudre blanche. Les largeurs disponibles vont de 2,44 m à 7,32 m, avec une projection standard de 2,13 m à 3,05 m. Pour les modèles de 4,27 m et plus, une projection de 3,50 m et 3,66 m est proposée en option. Les toiles sont 100 % acryliques teintées dans la masse et disponibles dans une large gamme de motifs unis et rayés. Le lambrequin est amovible et peut être rangé en hiver. Ce store banne transformera votre espace extérieur en un havre de paix en été et vous permettra de profiter de la chaleur du soleil en hiver. Ce store est conçu pour une fixation murale uniquement. Parmi les accessoires disponibles en option, vous trouverez une housse d'hiver, un capteur de vent, des supports de ventilation et bien plus encore. Profitez pleinement de l'été et du plein air sans craindre les coups de soleil et créez une ambiance festive en extérieur.
Caractéristiques:
- Store motorisé robuste (commande manuelle) avec télécommande
- Bras latéraux multichambres en acier inoxydable câblés et pas réglable
- Structure en acier et aluminium, revêtue de peinture en poudre blanche
- Tissu acrylique 100 % teint dans la masse et résistant à la rouille, à la décoloration et à la moisissure
- Garantie limitée de 5 ans