L'auvent rétractable haute résistance DESTIN EXE® de la marque Beauty-Mark®, fortement amélioré par Awntech, est équipé d'un capot de protection en aluminium. Le modèle DESTIN EXE est doté d'une toile plus résistante que les modèles DESTIN LX et sa barre de torsion en acier est galvanisée. Le DESTIN-LX, un auvent rétractable haute résistance et économe en énergie, est équipé d'un capot de protection en aluminium et est disponible en version manuelle ou motorisée avec télécommande en option. Il s'agit d'un store robuste à valeur ajoutée, doté d'un revêtement par poudrage blanc. Les dimensions disponibles vont de 8 ft de largeur à 24 ft, avec une avancée standard de 7 ft à 10 ft, et des avancées optionnelles de 11,5 ft et 12 ft pour les modèles de 14 ft de largeur et plus. Les toiles sont 100 % acryliques teintées dans la masse et se déclinent en de nombreux motifs unis ou rayés. La cantonnière peut être retirée et rangée en hiver. Elle transformera votre espace de vie extérieur en un havre de paix personnel en été et se rétractera pour laisser passer la chaleur du soleil en hiver. Cet auvent est conçu pour un montage mural uniquement. Certains accessoires peuvent être achetés en complément de votre auvent, tels qu’une housse d’hiver, un capteur de vent, des supports anti-vent et bien d’autres encore. Profitez de votre été et de vos espaces extérieurs sans craindre les coups de soleil et transformez votre extérieur en un lieu de fête.
Caractéristiques :
- Store motorisé à usage intensif (commande manuelle de secours) avec commande à distance
- Bras latéraux câblés en acier inoxydable à plusieurs chambres et pas réglable
- Structure en acier et en aluminium, revêtement par poudrage blanc
- Tissu acrylique teint dans la masse à 100 %, résistant à la rouille, à la décoloration et à la moisissure
- Garantie limitée de 5 ans